Page 506 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 506
Apparecchiatura elettrica di prova - Multimetri
Serie 170 Multimetro Digitale
Letture di corrente e tensione AC a vero valore RMS, risoluzione da 6000 punti, registrazione valori min/max e medio, gamme di capacità e frequenza. Tuttavia, nonostante tutte queste e altre utili caratteristiche, gli strumenti della Serie 170 restano facili da usare. La custodia ergonomica con il guscio protettivo integrato protegge l’unità in ambienti duri e difficili. Per sostituire le batterie, la custodia non deve essere aperta, in quanto si accede alle batterie mediante uno sportello facile da aprire. Tutte le uscite sono protette secondo gli standard EN61010-1 CAT IV 600V/CAT 111 1000V. I prodotti della Serie 170 sono dotati di puntali TL75, batteria da 9V installata, manuale utente e unica garanzia a vita di Fluke.
Caratteristiche:
• Misurazioni a vero RMS
• Punti del display digitale, con aggiornamento 4 volte al secondo
• Display retroilluminato
• Istogramma analogico/segmenti, con aggiornamento 40 volte al secondo
• Selezione delle gamme automatica e manuale
• Display Hold e Auto Hold
• Registrazione dei valori
• Min/Max e medio con avviso di Min/Max
• Misurazioni della temperatura (sonda termocoppia a goccia inclusa)
• Smoothing per il filtraggio dei valori in ingresso che cambiano rapidamente
• Test diodi e continuità con segnalazione acustica
• Cicalino di continuità
• Avviso di tensione pericolosa in caso di tensioni superiori a 30 V
• Indicazione di batteria esaurita
• Custodia ergonomica con guscio protettivo integrato
• Agevole sostituzione di batterie e fusibili senza la necessità di aprire completamente la custodia • Modalità di attesa (Sleep mode) selezionabile per aumentare la durata delle batterie
Garanzia
2
Numero Parte
175
177
179
Campo di corrente AC
0,01 mA - 10 A
AC Campo di tensione
0,1 mV - 1000 V
Precisione di base DC
0,0015
0,0009
Durata della batteria
Alcalino, 200 ore tipo
Gamma di capacità
1nF - 10000μF
Campo di corrente DC
0,01 mA - 10 A
Campo di tensione DC
0,1 mV - 1000 V
Dimensioni H x L x P
190 mm x 85 mm x 45 mm
Mostra Conti
6000
Gamma di frequenza
0.01Hz - 100KHz
Codice Numero Parte
C3945686 175
C3945687 177
C3945688 179
Prezzo unitario €
199,00
245,00
273,00
492
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
10826