Page 505 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 505

Apparecchiatura elettrica di prova - Multimetri
28-II Robusto impermeabile multimetro digitale
Novità - Certificazione IP 67 per protezione da acqua e polvere, completamente sigillati per l’utilizzo in ambienti difficili Progettati per sostenere cadute da un’altezza di 3 metri (con guscio protettivo) Per misure di tensione e corrente tarate sul valore medio Novità - Tastiera con pulsanti retroilluminati per una facile visibilità in aree
con scarsa illuminazione Display a cifre grandi e retroilluminazione bianca a 2 livelli per una migliore visibilità Guscio protettivo reversibile per una ulteriore protezione quando non viene utilizzato Il multimetro è protetto per picchi di tensione causati da commutazione di carichi e guasti sui circuiti industriali fino a 8.000 V ed è conforme agli standard di sicurezza elettrica ANSI e IEC seconda edizione. Lunga durata
delle batterie (800 ore) Modalità relativa per sottrarre la resistenza dei cavi di test dalle misure a basso valore resistivo Funzione di selezione della scala automatica
e manuale per ottenere la massima flessibilità Un gancio magnetico opzionale consente di fissare l’apparecchio nella posizione più comoda per la lettura dei
valori visualizzati e contemporaneamente consente di mantenere le mani libere per svolgere altre attività Omologazione MSHA Caratteristiche: Misure fino a 1000 V CA e CC Misure fino a 10 A (20 A per un massimo di 30 secondi) Gamma di capacità 10.000 μF Frequenza fino a 200 kHz Estesa larghezza di banda della tensione- 40 Hz - 30 kHz Resistenza, continuità e test dei diodi Registrazione valori min/max e medio per il rilevamento automatico delle variazioni.
Numero Parte
27II
28II
Campo di corrente AC
0,01 uA - 10 A
AC Campo di tensione
0,1 mV - 1000 V
Larghezza di banda
20 kHz
50 kHz
Precisione di base DC
0,0001
0,0005
Durata della batteria
800 hours
Gamma di capacità
1 nF to 9999 ?F
Campo di corrente DC
0,01 uA - 10 A
Campo di tensione DC
0,1 mV - 1000 V
Dimensioni H x L x P
198 mm x 100 mm x 63,5 mm
Mostra Conti
6000
20000
Codice
C2149379
C2149378
Digitale Serie 80 Multimetro
Numero Parte
27II
28II
Prezzo unitario €
441,00
476,00
Corrente e tensione a vero RMS per misurazioni accurate sui segnali non lineari.
Ampio display digitale con istogramma analogico e retroilluminazione bianca a
due livelli. Funzioni di selezione delle gamme automatica e manuale per ottenere
la massima flessibilità. Modalità relativa per eliminare la resistenza sui puntali dalle
misure a basso valore di ohm. Registrazione dei valori Min/Max e medio con avviso
di Min/Max per la cattura automatica delle variazioni. Funzione Touch Hold per 2 effettuare letture stabili sui segnali “rumorosi”. Continuità acustica, test dei diodi e
duty cycle Funzione di Input Alert. Design classico con nuovo guscio asportabile dotato di scomparto per sonde e puntali. Nuova modalità di attesa (Sleep mode) selezionabile per una lunga durata delle batterie. Sostituzione agevole della batteria e del fusibile senza bisogno di aprire la custodia completa. Filtro selezionabile per misurare con precisione la tensione e la frequenza sui motori. Termometro integrato. Cattura del picco per registrare transienti fino a 250 μs.
Numero Parte
83V
87V
Campo di corrente AC
10 A
AC Campo di tensione
0,1 mV - 1000 V
Larghezza di banda
5 kHz
20 kHz
Precisione di base DC
0,001
0,0005
Durata della batteria
Alcalino, 400 ore tipo
Gamma di capacità
1nF - 9999μF
Campo di corrente DC
10 A
Campo di tensione DC
0,1 mV - 1000 V
Dimensioni H x L x P
200 mm x 95 mm x 48 mm
Mostra Conti
6000
20000
Codice
C1694647
C1694648
Numero Parte
83V
87V
Prezzo unitario €
427,00
507,00
Test ed attrezzature di rilevamento
491
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10817 10853


































































































   503   504   505   506   507