Page 504 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 504
Apparecchiatura elettrica di prova - Multimetri
Serie 110 Multimetro Digitale
Il multimetro digitale Fluke offre agli utenti la giusta soluzione per impostare parametri di misura di base e riavviare i test in modo rapido e semplice. Questo multimetro di facile utilizzo è provvisto delle funzioni necessarie per gli interventi di riparazione dei più frequenti guasti elettrici.
Grazie alla funzione Fluke LoZ VCHEKTM per la misura della bassa impedenza,
gli utenti saranno in grado di misurare simultaneamente tensione e continuità L’impostazione Min./Max. consente di registrare le fluttuazioni dei segnali. Il Fluke 113 è in grado di eseguire test diodi ed effettuare la selezione della scala sia in modalità automatica che manuale. Display ampio e retroilluminato per una facile visibilità in aree con scarsa illuminazione.
Conforme agli standard per misurazioni di Categoria CAT III 600 V e Categoria IV 300 V
per più alti livelli di sicurezza
Uso per controllo tensione, continuità, Ohm, test diodi e capacità
Numero Parte
113
114
115
116
117
Descrizione del prodotto
Base Multimeter
Electrical Multimeter
Field Service Multimeter
HVAC Temperature and Micro-AMP Multimeter
Electricians Mul- timeter with Non- Contact Voltage
Campo di corrente AC
0,01 A - 10 A
AC Campo di tensione
0,1 mV - 600 V
Precisione di base DC
0,02
0,005
Durata della batteria
9 volt alcalino 400 ore tipo
Gamma di capacità
1nF - 10000μF
1nF - 10000μF
Campo di corrente DC
1 mA - 10 A
1 mA - 10 A
Campo di tensione DC
0,1 mV - 600 V
Dimensioni H x L x P
167 mm x 84 mm x 46 mm
Mostra Conti
6000
Gamma di frequenza
0.01Hz - 50KHz
2
Codice
C3972573
C3972574
C3972575
C3972576
C3972577
Numero Parte
113
114
115
116
117
Descrizione del prodotto
Base Multimeter
Electrical Multimeter
Field Service Multimeter
HVAC Temperature and Micro-AMP Multimeter
Electricians Multimeter with Non-Contact Voltage
Prezzo unitario €
119,00
159,00
189,00
219,00
229,00
490
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
10846