Page 495 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 495
Comparatori
Calibro digitale CCMA-P
Calibro di profondità a verniero
Calibro digitale prodotto in Svizzera con struttura antiurto brevettata.
Calibro di profondità a verniero in acciaio inox per campi di misura fino a 500 mm.
Codice
C6055050
C6055059
Gamma
0-150 mm
0-6 in
Corsa per giro di
2 mm
0,1 in
Divisioni della scala
0,02 mm
0,001 in
Prezzo unitario €
118,00
145,00
Codice
C6055139
C6055140
C6055141
Gamma
0-150 mm
0-250 mm
0-500 mm
Divisioni della scala
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
Prezzo unitario €
46,00
58,00
115,00
Codice Precisione Gamma Resolution
C3964753 ±0.04mm/0.002in 0-300mm/0-12in 0.01mm/0.0005in
2
Prezzo unitario €
417,00
Test ed attrezzature di rilevamento
481
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42930
223945
43695