Page 494 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 494
Calibri a corsoio digitali
Calibro comparatore di precisione
Calibro digitale Etalon 125
Questi calibri hanno un corpo in acciaio inossidabile rinforzato con una finitura opaca cromata. Misurazione in quattro modalità per misurazioni esterne, interne, in profondità e gradini. I calibri hanno una rotella per una regolazione semplice, più una vite di blocco zigrinata.
Calibro digitale prodotto in Svizzera con struttura antiurto brevettata.
Codice Gamma
C6055061 0-150 mm
Corsa per giro di
1 mm
Divisioni della scala
0,02 mm
Prezzo unitario €
118,00
Codice
C4971532
Intervallo - di misurazione (max)
150 mm
Divisioni della scala
0,02 mm
Lunghezza ganascia
40 mm
Codice
C4971532
Calibro digitale
Prezzo unitario €
42,89
Calibro digitale CCMA-M
2
Calibro a quadrante standard con struttura antiurto.
Calibro digitale prodotto in Svizzera con struttura antiurto brevettata.
Codice
C6055055
C6055056
C6055057
C6055058
Gamma
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Corsa per giro di
1 mm
2 mm
2 mm
2 mm
Divisioni della scala
0,01 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
Prezzo unitario €
49,00
49,00
59,00
90,00
Codice
C6055054
C6055051
C6055060
C6055052
C6055053
Gamma Corsa per giro di
0-150 mm 1 mm
0-150 mm 2 mm
0-6 in 0,1 in
0-200 mm 2 mm
0-300 mm 2 mm
Divisioni della scala
0,01 mm
0,02 mm
0,001 in
0,02 mm
0,02 mm
Prezzo unitario €
125,00
118,00
145,00
209,00
349,00
480
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
43692 26702
42928 42929