Page 497 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 497

Calibro per altezze
Tesa Hite
Tesa Hite Plus M con stampante integrata
Tesa Hite plus M 400 e 700, una versione motorizzata ideale per misure ricorrenti. Con stampante integrata.
Tesa hite 400 e 700, con sistema di misurazione ottica-elettronica con scala incrementale di vetro, che garantisce un’elevata precisione e affidabilità. Un cuscinetto pneumatico integrato completa questo strumento indispensabile per l’officina.
Prezzo unitario €
5724,00
6362,00
Codice
C6055110
C6055111
Intervallo - di misurazione (max)
415 mm
715 mm
Precisione
(2,5 + 4.L) L in m
(2,5 + 4.L) L in m
Prezzo unitario €
4067,00
4706,00
Codice
C6055115
C6055116
Intervallo - di misurazione (max)
405 mm
705 mm
Precisione
(2,5 + 3.L) L in m
(2,5 + 3.L) L in m
Tesa Hite Plus M
Tesa Hite Magna
2
Tesa Hite plus M 400 e 700, una versione motorizzata ideale per misure ricorrenti.
Tesa hite magna 400 e 700, concepito per resistere alle più difficili condizioni di officina. Sistema di misura brevettato magna mm, resistente ai liquidi con una protezione interna IP65.
Codice
C6055112
C6055113
Intervallo - di misurazione (max)
405 mm
705 mm
Precisione
(2,5 + 3.L) L in m
(2,5 + 3.L) L in m
Prezzo unitario €
5469,00
5980,00
Codice
C6055114
C6055117
Intervallo - di misurazione (max)
415 mm
715 mm
Precisione
8 μm
8 μm
Prezzo unitario €
2856,00
3356,00
Test ed attrezzature di rilevamento
483
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43320
43315
43314 43321


































































































   495   496   497   498   499