Page 496 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 496
Calibro per altezze
Truschino digitale elettronico
Solida costruzione a colonna singola. Display LCD brillante con cifre da 14 mm.
La ruota manuale facilita il movimento della testina di misurazione. Meccanismo di regolazione fine. Appiglio migliore grazie alla base sagomata. Punta a tracciare con becco in carburo di tungsteno. Funzionamento a 5 pulsanti: OFF: Spento. ON/ ZERO: Acceso/Posizione zero. MM/Inch: Conversione mm/inch. ADD+: Aumenta
il preset. SUB: Diminuisce il preset. Intervallo di misurazione: 300 mm / 12” Risoluzione: 0,01 mm / 0,0005” Ripetibilità: 0,01 mm
Pannello di controllo per Micro Hite
Codice
C6055122
Micro Hite Plus M
Prezzo unitario €
971,00
Codice Intervallo - di misurazione (max)
C4971798 300 mm
Micro Hite
2
Gamma
0 - 12 in
Prezzo unitario €
317,24
Micro Hite plus M 350, 600 e 900, una versione motorizzata per uno strumento intuitivo ed estremamente facile da usare. Capacità avanzate con il pannello 2D dedicato, per funzioni di misura estese e una grande versatilità.
Codice
C6055118
C6055119
C6055120
Intervallo - di misurazione (max)
365 mm
615 mm
920 mm
Precisione
(1,9 + 1,5.L) L in m
(1,9 + 1,5.L) L in m
(1,9 + 1,5.L) L in m
Prezzo unitario €
5330,00
5816,00
9215,00
Pannello di controllo Plus per Micro Hite Plus M
Micro Hite 350, 600 e 900, il punto di riferimento per la metrologia da officina. La facilità di utilizzo, l’estrema robustezza e durevolezza fanno di Micro Hite lo strumento ideale per il vostro controllo della qualità. Fornito con certificato SCS.
Codice
C6055107
C6055108
C6055109
Intervallo - di misurazione (max)
365 mm
615 mm
920 mm
Precisione
(2 + 3.L) L in m
(2 + 3.L) L in m
(2 + 3.L) L in m
Prezzo unitario €
5452,00
6058,00
9702,00
Codice
C6055123
Prezzo unitario €
1081,00
482
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
43316
26961
43325
43324
43318