Page 493 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 493
Calibri digitali
Calibro ABSOLUTE Digimatic
Questi calibri Digimatic consentono di effettuare misurazioni affidabili e offrono i seguenti vantaggi: Il sistema ABSOLUTE garantisce misurazioni affidabili. La finitura superficiale di alta qualità delle guide garantisce un movimento liscio del corsoio. Gli alti caratteri di 9 mm assicurano misurazioni di facile lettura. Straordinaria durata della batteria.
Codice
C3667679
C3420313
C3420303
C3420306
C3420312
C4108066
C3420308
C4318917
C3420314
C3420315
Gamma
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-200 mm
0-200 mm
0-300 mm
Tipo di indicatore
Metrica
Metrica
Metrica
Metrica
Metrica/Pollici
Metrica
Metrica
Metrica
Metrica/Pollici
Metrica
Dati in uscita.
N.
Sì
Sì
N.
N.
Sì
N.
Sì
N.
Sì
Profondità dell’asta.
Ø1,9 mm
Ø1,9 mm
Ø1,9 mm
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Tipo/i
Senza rullo di regolazione
Senza rullo di regolazione
Con rullo pollice
Senza rullo di regolazione
Senza rullo di regolazione
Senza rullo di regolazione
Senza rullo di regolazione
Senza rullo di regolazione
Senza rullo di regolazione
Senza rullo di regolazione
Prezzo unitario €
109,00
140,00
153,00
109,00
153,00
139,00
170,00
198,00
140,00
359,00
Calibro Absolute Digimatic IP67
Calibro ABSOLUTE Digimatic da officina e standard
2
Questi robusti calibri consentono di effettuare misurazioni affidabili
di situazioni diverse. Il calibro ABSOLUTE Digimatic IP67 offre i seguenti vantaggi: Il sistema ABSOLUTE garantisce misurazioni affidabili. Ottima resistenza all’acqua e alla polvere (livello di protezione IP67) che consente di utilizzarlo in situazioni
di lavorazione meccanica con l’utilizzo di fluidi di raffreddamento. Estremamente resistente all‘acqua ed ai liquidi lubrorefrigeranti.
in un’ampia serie
Calibro Digimatic da officina e standard. Offre i seguenti vantaggi: Superfici di misurazione appuntite per misurazioni esterne. Superfici di misurazione arrotondate per misurare quote interne. Il sistema ABSOLUTE garantisce misurazioni affidabili.
Profondità Prezzo
Codice
C3421563
C3421564
C3421560
C3421561
C3421562
Gamma
0-200 mm
0-300 mm
0-500 mm
0-750 mm
0-1000 mm
Precisione
±0,03 mm
±0,04 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,07 mm
Divisioni della scala
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Prezzo unitario €
355,00
395,00
740,00
1020,00
1235,00
Codice
C3420328
C3420334
C3420331
C3420329
C3420335
C3420336
C3420330
Gamma
Dati in uscita. Divisioni della scala
dell’asta.
Piatto
Piatto
Ø1,9 mm
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
unitario €
160,00
205,00
160,00
225,00
260,00
370,00
310,00
0-150 mm N.
0-150 mm Sì
0-150 mm N.
0-200 mm N.
0-200 mm Sì
0-300 mm Sì
0-300 mm N.
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Test ed attrezzature di rilevamento
479
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50393
51431
50405