Page 492 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 492
Calibri digitali
Twin Cal IP67
Calibri Twin-Cal d’evoluzione con uscita integrata che garantisce la protezione IP67, con grande display LCD e funzione soft touch.
Calibro da officina Twin Cal IP67
Calibri da officina Twin-Cal con uscita integrata che garantisce la protezione IP67.
Codice Gamma
C6055073 0-150 mm
C6055074 0-150 mm
C6055075 0-150 mm
C6055076 0-200 mm
C6055077 0-300 mm
Digimatic Pinza ABS
2
Prezzo unitario €
149,00
149,00
149,00
209,00
288,00
Codice
C6055078
Gamma
0-300 mm
Prezzo unitario €
443,00
Codice
C3970048
C3964933
Precisione
±0.02mm / ±0.0005”
±0.03mm/±0.0015”
Gamma
0-6”/0-150mm
0-300mm/0-12in
Intervallo - di misurazione (max)
150 mm
300 mm
Intervallo - misura (min)
0 mm
0 mm
Resolution
0.005”/0.01mm
0.01 mm
Prezzo unitario €
122,00
394,00
478
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
42921
223935 42924