Page 491 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 491
Calibri digitali
Calibri elettronici con ampli display
Valueline IP40
Display LCD grande e brillante da 16 mm. Telaio e ganasce di misurazione in acciaio inossidabile. Regolazione con rotellina, vite di blocco zigrinata e asta di profondità. Conversione pollici/metri. 0,01 mm / 0,0005” di risoluzione. 0,01 mm di ripetibilità. ± 0,02 mm di precisione. Ganasce esterne da 40 mm e interne da 18 mm.
Calibri Valueline con grande display LCD.
Codice
C4971795
C4971796
C4971797
Gamma
0-200 mm / 0-8 in
0-300 mm / 0-12 in
0-150 mm
Prezzo unitario €
84,45
147,03
55,09
Codice
C6055069
C6055070
C6055071
C6055072
Twin Cal IP40
Gamma
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Prezzo unitario €
82,00
82,00
103,00
160,00
Calibro elettronico IP40
Calibri standard IP40 con rullo di regolazione a pollice.
2
Calibri Twin-Cal d’evoluzione con uscita integrata e ampio LCD.
Codice
C6055066
C6055067
C6055068
Gamma
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Divisioni della scala
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Prezzo unitario €
48,00
54,00
88,00
Codice
C6055062
C6055065
C6055063
C6055064
Gamma
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Prezzo unitario €
110,00
110,00
137,00
212,00
Test ed attrezzature di rilevamento
477
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43357 26959
42922 42923