Page 490 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 490
Calibri a corsoio
Calibro a verniero
Calibri con verniero ad alto contrasto inciso a laser.
Codice
C6055136
C6055137
C6055138
Gamma
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Divisioni della scala
0.05 mm / 1/128 in
0.05 mm / 1/128 in
0.05 mm / 1/128 in
Prezzo unitario €
77,00
140,00
278,00
Swisscal 2
Calibri con verniero ad alto contrasto inciso a laser.
Codice Gamma
C6055132 0-150 mm
Calibri a verniero in acciaio inox.
Divisioni della scala
0,02 mm
Prezzo unitario €
63,00
Calibro a verniero
Codice
C6055133
C6055134
C6055135
Gamma
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
Divisioni della scala
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
Prezzo unitario €
25,00
45,00
84,00
2
Serie 530
• • • • •
Profondità dell’asta.
Ø1,9 mm
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Tipo standard
Scala e nonio cromati opachi per alta leggibilità. Guide rialzate a scorrimento.
Pollice-metrico Metrico-pollice
Funzione graduazione 0,05 mm-1/128”
Codice
C3421054
C3421053
C4105503
C3964755
C4105762
C3964756
C4105763
C3964757
Gamma
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm/0-6” mm
0-150 mm/0-6” mm
0-200 mm/0-8” mm
0-200 mm/0-8” mm
0-300 mm/0-12” mm
0-300 mm/0-12” mm
Tipo di indicatore
Metrica
Metrica
Metrica/Pollici
Metrica/Pollici
Metrica/Pollici
Metrica/Pollici
Metrica/Pollici
Metrica/Pollici
Precisione
±0,05 mm
±0,05 mm
±0,05 mm/0.002”
±0.03mm/±0.0015in
±0,05 mm/0.002”
±0.03mm/±0.001in
±0,08 mm/0.003”
±0.03mm/±0.001in
Divisioni della scala
0,05mm
0,02 mm/0,001”
0,02 mm/0,001”
Prezzo unitario €
43,00
29,00
30,00
55,00
74,00
79,00
178,00
196,00
0,02 mm/0,001”
476
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
10799
43694 42931 42932