Page 49 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 49
Chiavi - chiavi regolabili
Chiavi a rullino cromate con dado laterale
Chiave regolabile in acciaio (No aderenza)
La nuova gamma IRWIN Vise-Grip di chiavi regolabili è prodotta in acciaio al nichel-cromo di alta qualità e presenta ganasce parallele che consentono una presa sicura e contribuiscono a evitare lo slittamento. Queste chiavi sono dotate di una scala della ganascia su entrambi i lati, da un lato la scala metrica, dall’altro la scala imperiale. Queste chiavi sono fornite di impugnatura interamente in acciaio e sono disponibili in misure dai 150 mm fino a 300 mm.
Chiavi a rullino con dado laterale per applicazioni pesanti
Standard: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 e UNE 16532 Forgiate in un unico pezzo per prestazioni migliori
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Angolo della testa a 15° per una migliore accessibilità
Scala di misurazione in mm
Impugnatura arrotondata più grande per una presa più comoda
Cromato
Codice
C4001411
C3213828
C3213829
C3213830
C3691981
C3999397
C3999398
Lunghezza (a)
6
8
10
12
16
20
30
Lunghezza
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
750 mm
Prezzo unitario €
28,32
30,35
39,06
56,96
92,76
144,84
303,51
Codice
C4189750
C4189749
C4189748
C4189747
Lunghezza
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Capacità ganascia (Max)
22 mm
25 mm
32 mm
35 mm
Prezzo unitario €
7,70
8,74
10,41
14,96
Chiave regolabile
Chiavi a rullino cromate
Le chiavi presentano scale metriche e in pollici. Impugnatura ProTouch TM per un miglior comfort. Le certificazioni TÜV/GS dimostrano gli alti standard di produzione di VISE-GRIP®.
Chiavi a rullino con sistema a dado laterale
Standard: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 e UNE 16532 Applicazioni pesanti. 2, 25 volte i requisiti dello standard ISO
Movimento scorrevole e precisione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Angolo della testa a 15° per una migliore accessibilità
Comoda impugnatura in materiale termoplastico antiscivolo
Lettura a sinistra, scala di misurazione in mm
Finitura nera, tempratura di precisione e trattamento anticorrosione
Codice
C6023308
C3974586
C3974587
C3974588
Dimensione
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Capacità ganascia (Max)
22 mm
25 mm
32 mm
35 mm
Prezzo unitario €
8,16
9,26
11,04
15,86
Chiave aperta regolabile DIN 3117 60 CP
Codice
C5058203
C5058205
C5058207
C5058208
Lunghezza (a)
6
8
10
12
Lunghezza
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prezzo unitario €
29,70
33,04
40,93
51,91
• Conforme a DIN 6787
• Ganascia impostata a 15°
• Struttura svedese, rullo con filettatura a sinistra
• Con scala
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo, teste lucidate
1
Chiavi a rullino con dado laterale
Codice
C2704430
C2704431
C2704432
C2704433
Lunghezza totale
155 mm
205 mm
255 mm
305 mm
Capacità della ganascia
20 mm
25 mm
30 mm
36 mm
Capacità ganascia (Max)
15 mm
24 mm
28 mm
34 mm
35 mm
45 mm
54 mm
62 mm
Prezzo unitario €
7,73
10,31
13,20
18,20
Prezzo unitario €
18,00
19,00
23,00
28,00
37,00
68,00
115,00
160,00
Chiavi a rullino con sistema a dado laterale
Standard: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 2003 e UNE 16532 Applicazioni pesanti. 2, 25 volte i requisiti dello standard ISO
Movimento scorrevole e precisione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Angolo della testa a 15° per una migliore accessibilità
Comoda impugnatura in materiale termoplastico antiscivolo
Lettura a sinistra, scala di misurazione in mm
Finitura nera, tempratura di precisione e trattamento anticorrosione
Chiavi inglesi cromate con tamburo
Codice
C5058202
C5058204
C5058206
C4364883
Lunghezza (a)
6
8
10
12
Lunghezza
158 mm
208 mm
257 mm
308 mm
Prezzo unitario €
25,63
28,48
35,31
44,75
Codice
C4451270
C5094055
C3712570
C3769346
C4399186
C5094056
C5094057
C5094058
Lunghezza totale
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
380 mm
450 mm
600 mm
Utensili a mano e immagazzinamento
35
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41363
45076
41364
40561
6634
38281 9479