Page 51 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 51
Chiavi - chiavi a gancio | Chiavi - chiavi a percussione
Locknut-Hook
Locknut-Doublehook
Le chiavi a doppio gancio LOCKNUT-DOUBLEHOOK sono progettate per l’installazione di cuscinetti a sfera auto-allineanti con foro conico. Le singole chiavi sono anche disponibili come set. Il set di chiavi a doppio gancio comprende una chiave dinamometrica. Questa consente di ottenere una coppia di serraggio definita con precisione da raggiungere all’inizio dell’operazione di montaggio. I set di chiavi a doppio gancio sono indicati per varie dimensioni di controdadi. È disponibile un set per controdadi da KM5 a KM8 e un set per controdadi da KM9 a KM13. Tutti
i componenti forniti nel kit sono anche disponibili singolarmente. Ciascuna chiave
a doppio gancio è contrassegnata con gli angoli di torsione per i cuscinetti a sfera auto-allineanti appropriati. Pertanto, è possibile impostare con precisione la distanza di avvicinamento e la riduzione nel gioco radiale interno.
Le chiavi a gancio LOCKNUT-HOOK possono venire utilizzate per smontare non solo i cuscinetti ma anche i manicotti portareggispinta con l’aiuto di dadi di estrazione.
Le chiavi a gancio sono disponibili in dimensioni adeguate per controdadi da KM0 a KM40, ossia per diametri da 16 a 245 mm.
Inoltre, le chiavi a gancio possono anche venire ordinate come set. Il set comprende dieci chiavi a gancio che vanno da KM0 a KM16, viene fornito in un astuccio arrotolabile ed è indicato per diametri che vanno da 15 a 100 mm.
Codice
C3310384
C2366080
C3310393
C3310394
C3310395
C3310396
C3310397
C3310385
C3310386
C3310387
C2365528
C3310388
C3310389
C3310390
C3310391
C3310392
C3310380
C3310381
C3310382
Dimensione s
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
Dimensione l
110 mm
136 mm
136 mm
170 mm
206 mm
206 mm
242 mm
280 mm
280 mm
335 mm
335 mm
385 mm
385 mm
470 mm
470 mm
560 mm
568 mm
680 mm
770 mm
Prezzo unitario €
8.11
8.65
9.73
9.73
10.82
10.82
14.06
21.09
21.09
32.45
32.45
42.72
42.72
70.30
70.30
91.93
121.13
252.53
373.12
Codice
C3009959
C2365525
C2365526
C2365527
C3009963
C3009951
C3009953
C3009955
C3009957
C3010459
C3009964
Per l’uso con
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
KM11
KM12
KM13
KM5 -
KM9 -
8 Set
13 Set
1
Chiavi a percussione
• Nessun danno all’albero e alla ghiera
• Sicurezza e facilità d’uso
• Applicazione efficace dello sforzo alla ghiera
• Idonee per una vasta scelta di ghiere di bloccaggio • Ampia superficie di percussione
• Da utilizzare insieme con un martello
Codice
C0158605
C2557669
C1464700
C1464702
C1464704
C1464705
C1464701
C1464703
KM KML
23-30 26-32
32-38 34-40
40 -
- -
- -
- -
- -
- -
Suitable for nuts of series
HMT
-
-
42T-50T
52T-56T
-
-
-
-
HM
-
-
3044-3052
3056-3068
3168-3088
3184-30/500
31/500-30/630
31/600-31/800
150-220 mm
195-270 mm
250-320 mm
330-400 mm
420-520 mm
540-620 mm
630-730 mm
750-950 mm
Prezzo unitario €
493.00
617.00
Utensili a mano e immagazzinamento
37
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45140
7626
45138