Page 50 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 50
Chiavi - chiavi a gancio
4106 Chiavi a settore regolabili
Chiavi a settore registrabili
• Una singola chiave serve per ghiere di varie dimensioni ed è quindi adatta a numerose applicazioni
• Soluzione economica: 4 chiavi a settore possono essere impiegate in varie applicazioni
Chiave a settore con nasello quadro
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Testa flessibile con gancio per adattarsi a diversi diametri di collari, anelli e cuscinetti Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità
• Laser engraved designation, which represents the range of nut sizes
• covered by each spanner, allows easy selection of the correct spanner • Versatili: idonee per una vasta scelta di ghiere di bloccaggio
• Minimises the risk of shaft and nut damage
Codice
C2407218
C2407220
C2407221
C2407219
Numero Parte
HNA 1-4
HNA 5-8
HNA 9-13
HNA 14-24
intervallo Diametro
20-35 mm
35-60 mm
60-90 mm
90-150 mm
Per l’uso con
Prezzo unitario €
Codice
C3419063
C3998972
C3419064
C3998973
C3998974
C3998975
Chiave a perno regolabile
1
Dimensione
19 - 50 mm
20-35 mm
32 - 75 mm
35-60 mm
60-90 mm
90-155 mm
Prezzo unitario €
17,01
20,59
24,98
22,54
30,51
39,46
KM1-4 28.30
KM5-8 30.20
KM9-13 38.20
KM14-24 55.25
Chiavi a settore
• Sicure e facili da usare
• Il manico in plastica è resistente all’olio, al grasso e alla sporcizia e fornisce una presa migliore
• Il manico in plastica limita al minimo il contatto diretto del metallo con la pelle, riducendo il rischio di corrosione
• L’appellativo delle chiavi inciso al laser consente una facile scelta e identificazione • Disponibile come set: SKF HN 4-16/SET contenente 9 chiavi per dimensioni ghiera da 4 a 16
Codice
C2407159
C2407160
C2407187
C2365745
C2407203
C0178382
C2407212
C2351503
C2407165
C2407172
C0158482
C2407176
C2407179
C2407182
C2365744
C2407201
Numero Parte
HN 0
HN 1
HN 2-3
HN 4 SKF
HN 5-6
HN 7
HN 8-9
HN 10-11 SKF
HN 12-13
HN 14
HN 15
HN 16
HN 17
HN 18-20
HN 21-22
Per l’uso con KM
0
1
2, 3
4
5, 6
7
8, 9
10, 11
12, 13
14
15
16
17
18, 19, 20
21, 22
Diametro esterno
Prezzo unitario €
15.20
15.20
16.70
17.65
18.20
19.00
21.30
24.60
26.60
27.05
27.05
27.05
42.65
42.95
66.65
Chiave a perno regolabile per la rimozione
Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte
Quando viene utilizzata, assicurarsi che le ganasce siano posizionate in maniera adeguata
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità
16 - 20
20 - 22
25 - 28
30 - 32
38 - 45
52 - 55
58 - 65
68 - 75
80 - 90
92 mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
di anelli, collari e dadi di bloccaggio prestazioni
Codice
C3998967
C3998968
C3998969
C3998970
Dimensione
22-35 mm
35-60 mm
60-90 mm
95-155 mm
Prezzo unitario €
21,16
23,43
30,60
41,01
95 - 100 mm
105 mm
110 - 115 mm
120 - 130 mm
135 - 145 mm
Set chiave a gancio
36
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41255 8664
7624
7625