Page 47 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 47
Chiavi - chiavi regolabili
Chiave regolabile cromata / impugnatura comoda / apertura molto ampia
Acciaio al cromo vanadio Superfici delle ganasce perfettamente parallele Gambo della ganascia non sporgente Guide della ganascia rettificate con precisione Finitura cromata a tre stratiImpugnatura confortevole intercambiabile Apertura più ampia del 78%Attrezzo leggero e compatto Ideale per l’idraulica, i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria e le applicazioni MRO.
Chiave regolabile 6” e 8”, apertura ampissima e ganasce sottilissime
Chiave regolabile 6” e 8” Finitura cromata
Rotazione destrorsa
Apertura ampissima (34 mm) Ganasce sottilissime (4,5 mm) Peso 200 g
Comoda impugnatura in gomma
Cromo-vanadio
Il design extra sottile delle ganasce (fino al 50% più sottile rispetto a chiavi standard con un’apertura simile) offre una maggiore accessibilità grazie allo spessore ridotto lungo l’intera lunghezza delle ganasce extra sottili
Codice
C5044470
C5044471
Lunghezza totale
176 mm
216 mm
Larghezza delle ganascie
34 mm
39 mm
Prezzo unitario €
23,30
25,31
Codice
C6822494
C6822495
Lunghezza totale
176 mm
205 mm
Capacità della ganascia
34 mm
39 mm
Spessore
4,5 mm
4,5 mm
Prezzo unitario €
26,19
28,22
Chiavi regolabili 6” e 8”, apertura ampissima e ganasce sottilissime
Chiavi regolabili 6” e 8”
Finitura fosfatata
Rotazione sinistrorsa
Apertura ampissima (34 mm) Ganasce sottilissime (4,5 mm) Comoda impugnatura in gomma Cromo-vanadio
Il design extra sottile delle ganasce (fino al 50% più sottile rispetto a chiavi standard con un’apertura simile) offre una maggiore accessibilità grazie allo spessore ridotto lungo l’intera lunghezza delle ganasce extra sottili
Chiavi a rullino
1
Chiave a rullino sviluppata in conformità al programma scientifico ERGOTM Chiavi a rullino speciali con apertura delle ganasce extra-ampia
Standard: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 e BS 6333 Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Codice
C6822492
C6822493
Lunghezza totale
176 mm
205 mm
Capacità della ganascia
34 mm
39 mm
Spessore
4,5 mm
4,5 mm
Prezzo unitario €
24,30
26,15
Comoda impugnatura in materiale termoplastico antiscivolo
Scala in mm per preregolazione e misurazioni accurate
La ganascia non esce dalla guida neanche alla massima apertura
Ganasce con apertura più ampia e impugnatura più corta rispetto a una chiave standard
La testa combina sottigliezza per garantire accessibilità e forza per assicurare le prestazioni
Vite sinistrorsa
Finitura nera, tempratura di precisione e trattamento anticorrosione
Codice Numero Parte
C5058196 9031P
Prezzo unitario €
28,40
Utensili a mano e immagazzinamento
33
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
169492 32252
45091
169494