Page 48 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 48
Chiavi - chiavi regolabili
Chiavi a rullino
Chiave a rullino con ganasce sottili
Chiave a rullino sviluppata in conformità al programma scientifico ERGOTM Chiavi a rullino speciali con apertura delle ganasce extra-ampia
Standard: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 e BS 6333 Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Comoda impugnatura in materiale termoplastico antiscivolo
Scala in mm per preregolazione e misurazioni accurate
La ganascia non esce dalla guida neanche alla massima apertura
Ganasce con apertura più ampia e impugnatura più corta rispetto a una chiave standard
La testa combina sottigliezza per garantire accessibilità e forza per assicurare le prestazioni
Vite sinistrorsa
Finitura nera, tempratura di precisione e trattamento anticorrosione
Chiave a rullino sviluppata in conformità al programma scientifico ERGOTM Chiavi a rullino speciali 6” e 8” con apertura extra-ampia
Standard: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 e BS 6333 Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Impugnatura comoda e in materiale termoplastico antiscivolo
Scala in mm per preregolazione e misurazioni accurate
La ganascia non esce dalla guida neanche alla massima apertura
Apertura più ampia del 40% rispetto alle chiavi a rullino standard
Ganasce più sottili del 45% rispetto alle chiavi a rullino standard
Peso inferiore con una comoda lunghezza dell’impugnatura
La testa combina sottigliezza per garantire accessibilità e forza per assicurare le prestazioni
Vite sinistrorsa
Finitura nera, tempratura di precisione e trattamento anticorrosione
Codice
C1251755
C1251756
C2952297
C2952305
Chiavi a rullino
Numero Parte
9029
9031
9033
9035
Dimensione
170 mm
218 mm
270 mm
324 mm
Prezzo unitario €
23,27
25,39
28,56
41,50
Codice
C5058195
C2145165
Chiave a rullino
Numero Parte
9029-T
9031-T
Dimensione
170 mm
218 mm
Prezzo unitario €
27,01
29,37
1
Chiave a rullino sviluppata in conformità al programma scientifico ERGOTM Conforme alle norme ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 e BS 6333 Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Comoda impugnatura in materiale termoplastico antiscivolo
Scala in mm per preregolazione e misurazioni accurate
La ganascia non esce dalla guida neanche alla massima apertura
Angolo della testa a 15° per una migliore accessibilità
Vite sinistrorsa
Serie P con ganasce per tubi dentate su un lato, utilizzabile come giratubi Finitura nera. Tempra di precisione e trattamento anticorrosione
Chiave a rullino sviluppata in conformità al programma scientifico ERGOTM Chiavi a rullino speciali con apertura delle ganasce extra-ampia
Standard: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 e BS 6333 Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Codice
C1251761
C1251763
C1251765
C1251767
C1251769
C1251771
C1251774
C1251776
Capacità ganascia (Max)
20 mm
21 mm
27 mm
28 mm
31 mm
33 mm
34 mm
33 mm
Lunghezza
158 mm
158 mm
208 mm
208 mm
257 mm
257 mm
308 mm
257 mm
Prezzo unitario €
22,21
24,66
24,17
26,85
31,33
34,83
45,57
50,86
Comoda impugnatura in materiale termoplastico antiscivolo
Scala in mm per preregolazione e misurazioni accurate
La ganascia non esce dalla guida neanche alla massima apertura
Apertura più ampia del 40% e peso inferiore grazie all’impugnatura più corta rispetto alle chiavi a rullino standard
La testa combina sottigliezza per garantire accessibilità e forza per assicurare le prestazioni
Vite sinistrorsa
Cromatura, tempratura di precisione e trattamento anticorrosione
Codice
C2550400
C1251757
Numero Parte
9029 C
9031 C
Dimensione
170 mm
218 mm
Prezzo unitario €
27,58
29,62
34
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8568 41360
41361
41362