Page 486 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 486
Comparatori
Comparatore 2046 Serie 2
Comparatori digitali
Tipo standard
• Ghiera Ø 57 mm, Campo 10 mm • Graduazione 0,01 mm
Ripetibilità 5 μm
Forza di misura (N) ≤ 0,6 Scala progressiva
Numero di modello Precisione Quadrante di lettura Gamma
Divisioni della scala
Valutazione IP IEC (grado di pro- tezione)
Corsa per giro di
Codice
C1696517
C3410855
C3410856
C3410858
Questo indicatore elettronica combina la facilità della lettura digitale con le applicazioni dei comparatori standard a stantuffo. Diametro comparatore 57 mm, con cilindro e montaggio posteriore con sporgenza da 8 mm, funzionamento a 3 pulsanti: interruttore on/off, conversione imperiale/metrico. ± 0,02 mm di precisione.
2046S ± 13μm 0-100 10mm 0,01mm
Numero di modello
2046SB
± 13μm
0-100
13 mm
0-100 (100-0) 0-100 (100-0)
2046SB-60
13 mm
0-100 (100-0) IP64
1 mm
Prezzo unitario €
2046SB-09
Prezzo unitario €
58,61
Codice
C4971537
Gamma
10 mm / 0.4 in
Divisioni della scala
0,01mm/0,0005in
15 mm
1 mm
1 mm
2046S 32,00
2046SB 32,00
2046SB-09 56,00
2046SB-60 114,00
Comparatori metrici a quadrante - Serie 2 Comparatore a quadrante elettronico
2
• Ghiera Ø 57 mm
• Graduazione 0,001 mm
Ripetibilità 0,5 μm
Forza di misura (N) ≤ 0,9
Quadrante bilanciato
Resistente agli urti
Cuscinetti montati su rubini
Forza di misurazione min/max 0,9 - 1,5 N
Numero di modello Precisione
Quadrante di lettura Gamma
Divisioni della scala
Valutazione IP IEC (grado di protezi- one)
Corsa per giro di
Codice
C3411107
C3411108
C4317439
C3411113
2109S-10 ± 5μm 0-100-0
1mm 0,001mm
2109SB-10 2109SB-70 2110SB-10 ± 5μm
0-100-0
Comparatore a quadrante con gambo diametro 8 mm e altezza cifre 10.5 mm.
5 mm 0.05in 0.125in 2.0in 0-100 (100-0)
0,1 mm
Prezzo unitario €
2109S-10 85,00
2109SB-10 85,00
2109SB-70 105,00
2110SB-10 110,00
5 mm 5 mm 0-100-0 0-100-0
IP64 0,2 mm 0,2 mm
Codice
C6055084
C6055085
Diametro dell’indicatore
58 mm
58 mm
Intervallo - di misurazione (max)
12,5 mm
25 mm
Divisioni della scala
0,01 mm
0,01 mm
Prezzo unitario €
68,00
76,00
Numero di modello
472
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
12701 10774
43698
26704