Page 488 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 488
Comporre indicatore Supporti | Set di misurazione
Supporto comparatore base magnetica
Altezza totale 230 mm, fornito con braccio di regolazione fine. Puntello principale 12 mm di diametro, morsetto del corpo del puntello principale 12 mm, diametro base 45
Set calibro elettronico
Il set contiene:- un calibro elettronico digitale 150 mm / 6 in, micrometro elettronico resistente agli spruzzi.
mm x 70 mm x 50 mm.
Codice
C4971534
Base magnetica
Prezzo unitario €
44,86
Codice
C4971536
Set di misurazione elettronica
Prezzo unitario €
173,98
Questa base comparatore ha un braccio in lega di alluminio lucidato articolato, che può essere facilmente bloccabile in qualsiasi posizione con la manopola singola chiusura centralizzata. Indicatori pistone e leva sono fissati con il // 8in / stelo 3 8 mm o coda di rondine sistema di fissaggio. Il braccio è montato su un potente 80 chilo base magnetica commutabile da filo di 1,25 millimetri 8 millimetri x. Dimensioni del braccio: 110 millimetri, 102 millimetri inferiore superiore, titolare calibro 46 millimetri.
Il set contiene 3 fra i più famosi strumenti di misurazione e impostazione: comparatore elettronico, calibro digitale e base magnetica, forniti in una comoda valigetta.
Il set comprende:
1 x Calibro digitale con ampio display 1 x Indicatore digitale elettronico 1 x Base magnetica con regolazione fine
Codice
C6052597
Supporti magnetici
Supporto universale del comparatore con blocco di misurazione a V Raggio di lavoro (mm) 160
Forza magnetica 600 N forza retrattile verticale
Dimensione base (LxLxA) mm 50 x 60 x 55 mm
Altezza totale (mm) 235 Regolazione micrometrica
Codice Numero di modello
C3423428 7011SN
Prezzo unitario €
107,41
Codice
C4971661
Pinze Vernier
Prezzo unitario €
138,60
2
Realizzato in acciaio inox con graduazioni metriche e imperiali disponibili sia con impianto thumblock o modello di regolazione fine che è la vite di bloccaggio. Risoluzione 0,02 millimetri / 0.001in
Codice
C3948910
C1695561
C6493230
C1695559
C6493232
Precisione Adjustment Graduation
Intervallo - di mis- Prezzo urazione (max) unitario €
100 mm
150 mm
150 mm 34,16
200 mm
300 mm 88,24
Prezzo unitario €
±0.02mm Thumblock
±0.02mm Thumblock
±0.02mm Fine
±0.02mm Fine
±0.02mm Fine
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
0.02mm/0.001in
86,00
474
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
10872 134968
26705
132435
26650
26703