Page 485 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 485
Comparatori
Comparatore a leva analogico
Tesatast Inch
Diametri quadrante piccoli e grandi con display con risoluzione 0.01 e 0.002 mm.
Destinato all’uso in officina o sala misure, con misurazioni bidirezionali e insensibile ai campi magnetici. Il movimento a rubino, il sistema a leva con cuscinetto a sfere e il corpo interamente in metallo garantiscono una lunga durata degli indicatori a leva.
Prezzo
Codice
C6055034
C6055032
C6055035
C6055033
Codice
C6055036
C6055037
C6055038
C6055039
C6055040
C6055041
C6055042
C6055043
Swisstast
Diametro dell’indicatore
1,1 in
1,5 in
1,1 in
1,5 in
1,1 in
1,1 in
1,5 in
1,5 in
Intervallo - di misurazione (max)
0,03 mm
0,03 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,03 mm
0,008 mm
0,008 mm
0,008 mm
Divisioni della scala
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,001
0,0001
0,0001
0,00005
Prezzo unitario €
140,00
156,00
185,00
201,00
140,00
163,00
178,00
244,00
Diametro dell’indicatore
32 mm
32 mm
38 mm
38 mm
Intervallo - di misurazione (max)
0,2 mm
0,8 mm
0,2 mm
0,8 mm
Divisioni della
scala unitario €
0,002 mm 76,00
0,01 mm 59,00
0,002 mm 76,00
0,01 mm 59,00
Tesatast Metric
2
Destinato all’uso in officina o sala misure, con misurazioni bidirezionali e insensibile ai campi magnetici. Il movimento a rubino, il sistema a leva con cuscinetto a sfere e il corpo interamente in metallo garantiscono una lunga durata degli indicatori a leva.
Comparatore a leva con punta di rubino diametro 2 mm.
Codice
C6055024
C6055025
C6055026
C6055027
C6055028
C6055029
C6055044
Diametro dell’indicatore
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
28 mm
38 mm
38 mm
Intervallo - di misurazione (max)
0,8 mm
0,8 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Divisioni della scala
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,002 mm
0,002 mm
0,001 mm
Prezzo unitario €
106,00
120,00
139,00
152,00
125,00
139,00
147,00
Codice
C6055030
C6055031
Diametro dell’indicatore
28 mm
38 mm
Intervallo - di misurazione (max)
0,8 mm
0,2 mm
Divisioni della scala
0,01 mm
0,002
Prezzo unitario €
120,00
152,00
Test ed attrezzature di rilevamento
471
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43305 43700
43312 43308