Page 484 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 484

Comparatori
Comparatore a quadrante Compac
Il corpo interamente in metallo e il perfetto movimento a rubino sono un must. Sistema antiurto per una protezione ottimale.
Comparatore a quadrante Tesa YE
Il corpo interamente in metallo e il perfetto movimento a rubino sono un must. Sistema antiurto per una protezione ottimale.
Codice
C6055017
C6055018
Diametro dell’indicatore
40 mm
58 mm
Intervallo - di misurazione (max)
5 mm
10 mm
Divisioni della scala
0,01 mm
0,01 mm
Prezzo unitario €
152,00
148,00
Diametro Codice dell’indicatore
C6055019 58 mm
Intervallo - di misurazione (max)
1 mm
Divisioni della scala
0,001 mm
Prezzo unitario €
324,00
Comparatore a quadrante analogico
Corpi interamente in metallo con diametro di asta 6 mm.
Comparatore a quadrante Etalon
2
Comparatore a quadrante Valueline con corpo interamente in metallo.
Codice
C6055020
C6055022
C6055021
Diametro dell’indicatore
40 mm
58 mm
58 mm
Intervallo - di misurazione (max)
3 mm
1 mm
10 mm
Divisioni della scala
0,01 mm
0,001 mm
0,01 mm
Prezzo unitario €
37,00
92,00
29,00
Codice
C6055023
Diametro dell’indicatore
58 mm
Intervallo - di misurazione (max)
10 mm
Divisioni della scala
0,01 mm
Prezzo unitario €
58,00
470
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
43699 42957
43301 43303


































































































   482   483   484   485   486