Page 487 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 487
Comparatori
DIGICO 200-700
Comparatore ABSOLUTE Digimatic ID-N
Digico 200-700 con tacche meccaniche e conforme alle dimensioni DIN878.
Modello sottile con quadrante superiore molto resistente e durevole. Il comparatore ABSOLUTE ID-N Digimatic offre i seguenti vantaggi: Il suo design a corpo sottile è ideale per misurazioni multipunto. Il sensore ABSOLUTE non necessita di essere impostato ogni volta che lo si accende, facendovi risparmiare tempo ed evitando qualsiasi fastidio. Ottima resistenza all’acqua e alla polvere (livello di protezione IP66) che consente di utilizzarlo in situazioni di lavorazione meccanica con utilizzo di fluido di raffreddamento. Orientamento del display regolabile per più opzioni di montaggio. Possibilità di effettuare una decisione va/non va impostando le tolleranze superiori e inferiori.
Codice
C6055087
C6055088
C6055089
C6055090
C6055091
C6055092
C6055093
DIGICO 1
Intervallo - di misurazione (max)
12 mm
12 mm
25 mm
12 mm
12 mm
25 mm
12 mm
Divisioni della scala
0,01 mm / ,0005
0,001 mm / ,00005
0,01 mm / ,0005
0,001 mm / ,00005
0,001 mm / ,00005
0,001 mm / ,00005
0,001 mm / ,00005
Prezzo unitario €
210,00
339,00
418,00
448,00
441,00
488,00
461,00
Codice
C3421414
C3421415
Precisione Gamma
12.7 mm
0,003/0,01 mm 12.7 mm
Divisioni della scala
0,01 mm
0,01 mm/0,001 mm
Prezzo unitario €
219,00
300,00
Comparatore a leva digitale
2
Comparatore Digico 1, con display analogico e digitale. Ampio campo di misura e precisione estrema grazie alla scala di vetro.
Sistema brevettato di misurazione ad induzione con indicatore analogico e numerico. Comparatore digitale a leva con elevata protezione interna IP65.
Intervallo - di misurazione Codice (max)
C6055086 30 mm
Divisioni della scala
0,001 mm / ,00005
Prezzo unitario €
1011,00
Codice
C6055105
C6055106
Diametro dell’indicatore
44 mm
44 mm
Intervallo - di misurazione (max)
0,8 mm
0,5 mm
Prezzo unitario €
365,00
439,00
Test ed attrezzature di rilevamento
473
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42955 42956
43313
51378