Page 483 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 483
Misurazione di precisione - Micrometri | Comparatori
Set di micrometri con cilindro a tre punte Holtest (titanio)
Testa del micrometro digitale 50 mm
Display e unità di funzionamento rotabili di 330° per qualsiasi necessità. Per integrazione in strumenti di lavorazione e misurazione. Testa del micrometro digitale con mandrino non rotante.
Set di micrometri con cilindro a tre punte che offre i seguenti vantaggi: set dell’intera unità. Superficie di misurazione in metallo duro (campo di 2-6 mm) perni di misurazione con rivestimento in titanio (> campo di 6 mm) per un’eccellente durevolezza e resistenza agli urti. Con anelli ed estensioni di impostazione, tranne che per i modelli 368-906/07 dotati solo di anelli di impostazione.
Prezzo Divisioni della scala unitario €
0,001 mm 742,00
Codice
C3418116
C6058012
C6058013
C6058014
Gamma
2.5-3”
12-20 mm
20-50 mm
50-100 mm
Divisioni della scala
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12
0,001 mm. 0,005 mm (models over 12
Prezzo unitario €
mm) 845,00
mm) 730,00
mm) 1675,00
mm) 1970,00
Codice Gamma
C4316666 0-50 mm
Precisione
±3 μm
Testa del micrometro standard 0-13
Comparatori 60 mm
2
Teste per micrometro ridotte standard con una gamma di misurazione di 13 mm.
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C3408705 148-104 55,00
Dimensioni comparatore 60 mm/ 2-1/4 in di diametro. Dotato di montaggio posteriore standard con sporgenza, rastrelliere temprate e lisciate, comparatore regolabile, blocco di cornice e puntatori di tolleranza.
Precisione
±2 μm
Peso netto
30 g
Gamma
0-13 mm
Divisioni della scala
0,01 mm
Codice
C4971543
C4971544
Corsa per giro di
1 mm
1 mm
Registrazione lunghezza
10 mm
25 mm
Divisioni della scala
0,01
0,01
Codice
C4971543
C4971544
Prezzo unitario €
25,72
42,88
Test ed attrezzature di rilevamento
469
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
50272 50363
26562 50338