Page 482 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 482
Misurazione di precisione - Micrometri
Imicro
Imicro Digtal IP54
Micrometro interno autocentrante e autoallineante con contatto a 3 linee. Unico cono interno filettato che rispetta il principio ABBE, garantendo misurazioni interne estremamente affidabili.
Imicro digitali con sistema brevettato TESA capa mm. Uscita ottica integrata RS232 con ogni Imicro digitale.
Codice
C6055094
C6055095
C6055096
C6055097
C6055098
C6055099
C6055100
C6055101
C6055102
C6055103
C6055104
Intervallo - misura (min)
6 mm
8 mm
10 mm
11 mm
14 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Intervallo - di Divisioni della misurazione (max) scala
Prezzo unitario €
938,00
945,00
953,00
957,00
962,00
965,00
973,00
984,00
999,00
1010,00
1045,00
Codice
C6055151
C6055152
C6055153
C6055155
C6055156
C6055158
C6055160
C6055161
C6055162
C6055163
C6055165
Set Imicro
2
Intervallo - di misurazione (max)
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Divisioni della scala
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
Prezzo unitario €
353,00
355,00
357,00
404,00
408,00
411,00
443,00
452,00
457,00
461,00
546,00
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Micrometro con cilindro a tre punte Holtest (titanio)
Questi micrometri interni a tre e due punte offrono i seguenti vantaggi: Micrometro individuale. Perni di misurazione con rivestimento in titanio (> campo di 6 mm) che offrono un’eccellente durevolezza e resistenza agli urti. Il micrometro a tre punte (> campo di 6 mm) consente la misurazione stabile con centramento automatico. Senza anelli di impostazione o estensione.
Micrometro interno autocentrante e autoallineante con contatto a 3 linee. Unico cono interno filettato che rispetta il principio ABBE, garantendo misurazioni interne estremamente affidabili.
Codice
C3418075
C3418076
C3418077
C3418078
C3418079
C3418080
C3418081
C3418082
C3418083
C3418084
C3418085
C3418086
C3418087
Gamma
6-8 mm
8-10mm
10-12mm
12-16 mm
16-20 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
50-63 mm
62-75 mm
75-88 mm
87-100 mm
Prezzo unitario €
318,00
318,00
318,00
375,00
385,00
395,00
405,00
415,00
425,00
479,00
500,00
510,00
520,00
Codice
C6055167
C6055150
C6055154
C6055159
C6055164
C6055166
Intervallo - misura (min)
3,5 mm
6 mm
11 mm
20 mm
40 mm
100 mm
Intervallo - di Divisioni della misurazione (max) scala
Prezzo unitario €
2288,00
1263,00
1451,00
2092,00
4299,00
5138,00
6,5 mm
12 mm
20 mm
40 mm
100 mm
200 mm
0,001
0,001
0,005
0,005
0,005
mm
mm
mm
mm
mm
0,01 mm
468
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
42946 42945
50381 42951