Page 481 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 481
Misurazione di precisione - Micrometri
Micrometro Digimatic IP65 Serie 293
Alesametro
• Modelli metrici, unità individuali
• Con e senza uscita dati.
Accuratezza Fare riferimento all’elenco delle specifiche tecniche (escluso errore di quantizzazione)
Risoluzione digitale 0,001 mm
Tamburo e bussola graduati cromati opachi, ø18 mm
Planarità 0,3 μm
Parallelismo 1 μm per modelli fino a 50 mm
2 μm per modelli fino a 100 mm
3 μm per modelli fino a 175 mm
4 μm per modelli fino a 275 mm
5 μm per modelli oltre i 300 mm
Superfici di misura in metallo duro, lappate di precisione
Telaio smaltato
Mandrino di misurazione con blocco, ø 6,35 mm, passo 0,5 mm Forza di misurazione (N) 5-10 N
ZERO/ABS
Autospegnimento dopo 20 min
Bassa tensione
2 x PRESET (oltre 100 mm)
Funzione blocco (oltre 100 mm)
Durata batteria circa 1,2 anni
Planarità 0,3 μm/.000012”
Tamburo e bussola graduati cromati opachi
Superfici di misura in metallo duro, rettificate, lappate di precisione Telaio smaltato
Forza di misurazione 5 - 10 N
ZERO/ABS
Alesametro interno micrometrico per fori ciechi e passanti con capacità di misura con contatto a 3 linee.
Codice
C6055168
C6055169
C6055170
C6055171
C6055172
C6055173
C6055174
C6055175
C6055176
C6055177
Intervallo - misura (min)
10 mm
12,5 mm
15 mm
17,5 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Intervallo - di misurazione (max)
12,5 mm
15 mm
17,5 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Divisioni della scala
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
Prezzo unitario €
449,00
466,00
469,00
475,00
466,0
484,00
475,00
507,00
544,00
552,00
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Set alesametro analogico
Codice
C3417059
C3417068
C3417060
C3417069
C3417061
C3417070
C3417062
C3417071
Gamma
Valutazione IP IEC Prezzo Dati in uscita. Precisione (grado di protezione) unitario €
0-25mm Sì
0-25 mm N.
25-50mm Sì
25-50 mm N.
50-75mm Sì
50-75 mm N.
75-100 mm Sì
75-100 mm N.
±1 μm 258,00
±1 μm 188,00
±1 μm 319,00
±1 μm 262,00
±1 μm 398,00
±1 μm 317,00
±2 μm 449,00
±2 μm 360,00
2
Alesametro interno micrometrico per fori ciechi e passanti con capacità di misura con contatto a 3 linee.
Codice
C6055178
C6055179
C6055180
Intervallo - misura (min)
10 mm
20 mm
40 mm
Intervallo - di misurazione (max)
20 mm
40 mm
100 mm
Divisioni della scala
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Prezzo unitario €
1973,00
2152,00
3749,00
Test ed attrezzature di rilevamento
467
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10794
42954 42952