Page 480 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 480
Misurazione di precisione - Micrometri
Micromaster Easy IP40
Realizzato con sistema brevettato TESA capa mm. Esteso campo di 30 mm per il modello 0-30 mm. Disponibile con protezione IP40 o IP54 contro i liquidi.
Prezzo Codice Gamma Divisioni della scala unitario €
C6055079 0-25 mm 0,001 mm 248,00
Micromaster IP54
Realizzato con sistema brevettato TESA capa mm. Esteso campo di 30 mm per il modello 0-30 mm. Disponibile con protezione IP40 o IP54 contro i liquidi.
Codice
C6055080
C6055081
C6055082
C6055083
Gamma
0-25 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Divisioni della scala
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Prezzo unitario €
274,00
343,00
393,00
448,00
2
Serie 293 micrometro digitale
Tipo Digimatic senza uscita dati. Design pratico e sottile. Risoluzione 0.001mm/0.00005in.
Codice Gamma Precisione
C3970404 0-25mm/0-1in ±2μm/±0.0001in
Prezzo unitario €
155,00
466
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
133886 42937 42933