Page 479 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 479
Misurazione di precisione - Micrometri
Micrometro esterno serie 103
Micrometro digitale elettronico
Questo micrometro ha un display LCD brillante con cifre di 8 mm. Ha una conversione metri/pollici, un reset a zero in qualsiasi posizione, incudini al carburo di tungsteno, perno di sicurezza, protezione dal calore in plastica, telaio verniciato. Fornito in valigetta secondo lo standard.
Specifiche:-
Intervallo: 0 - 25/ 0 - 1” Risoluzione: Display digitale: 0,001 mm / 0,00005” Risoluzione: Tamburo meccanico: 0,01 mm Precisione: 0,004 mm
• Struttura leggera per l’officina.
Accuratezza Fare riferimento all’elenco delle specifiche tecniche
Graduazione 0.01 mm, 0.001 mm (103-129/103-130)
Tamburo e bussola graduati cromati opachi
Planarità 0,6 μm per modelli fino a 300 mm
1 μm per modelli oltre i 300 mm
Parallelismo (2+L/100) μm
Superfici di misura in metallo duro, lappate di precisione
Telaio smaltato
Mandrino di misurazione con blocco, passo 0,5 mm
Consegnato includendo scatola, blocchetto (da campo di misura 25 mm), chiave Parallelismo 1 μm per modelli fino a 50 mm
2 μm per modelli fino a 100 mm
3 μm per modelli fino a 175 mm
4 μm per modelli fino a 275 mm
5 μm per modelli oltre i 300 mm
Accuratezza Specifiche di fabbrica
Descrizione Micrometro per esterni
Graduazioni Chiare graduazioni sulla finitura cromata opaca
Forza di misura (N) 5-10 N (da 100 mm in su: 5-15 N)
Codice Precisione
C4971822 0,004mm
Prezzo Gamma unitario €
0 - 25 / 0 - 1 in 79,10
Codice
C3407198
C3407199
C3407200
C3407201
C3407202
C3407203
C3407204
C3407205
C3407206
C3407207
C3407208
C3407209
Gamma
0 - 25mm
25 - 50mm
50 - 75mm
75 - 100mm
100 - 125mm
125 - 150mm
150 - 175mm
175-200 mm
200-225 mm
225-250 mm
250 - 275mm
275-300 mm
Precisione
±2μm
±2μm
±2μm
±3μm
±3μm
±3μm
±4μm
±4 μm
±4 μm
±5 μm
±5μm
±5 μm
Prezzo unitario €
43,00
63,00
82,00
89,00
140,00
156,00
174,00
190,00
213,00
235,00
248,00
266,00
Micrometro elettronico resistente agli spruzzi
2
Supporto per micrometro
Questo micrometro impedisce alla polvere e ai liquidi spruzzati di penetrare all’interno. Completo di tamburo di attrito e perno di sicurezza. Ampio display LCD, spegnimento automatico e superfici dell’incudine in carburo di tungsteno.
Codice Gamma
C4971531 0-25 mm / 0 - 1 in
Prezzo unitario €
116,20
Codice
C6055125
Prezzo unitario €
107,00
Test ed attrezzature di rilevamento
465
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42943
10792
26590 26652