Page 478 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 478
Misurazione di precisione - Micrometri
Micrometro esterno
Mandrino con cromatura opaca anti riflesso e manicotto con graduazione microfine per una lettura precisa. Leva positiva del perno di sicurezza e tamburo del cricchetto positivo. Superfici di misura in carburo di tungsteno. Fornito in valigetta di plastica, completa di strumento di regolazione.
Isomaster
Micrometro Isomaster con scorrimento a frizione per garantire una forza di misurazione ripetibile.
Codice Gamma
C4971542 0 - 25 mm
Micrometri meccanici
Divisioni della scala
0,01 mm
Prezzo uni- tario €
26,84
Codice
C6055142
C6055143
C6055144
C6055145
Gamma
0-25 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Divisioni della scala
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Prezzo unitario €
144,00
220,00
240,00
261,00
Tesamaster
2
La precisione è conforme a DIN 863. Superfici di misura in carburo di tungsteno. Cilindro e manicotto con cromatura opaca anti riflesso. Graduazione microfine per una lettura precisa. I micrometri oltre i 25 mm sono dotati di asta di impostazione. Leva del perno di sicurezza. Diametro mandrino 6,5 mm I modelli standard hanno un tamburo a cricchetto. Fornito in valigetta con strumenti di regolazione. Precisione da 0-25 mm: 0,001 mm. Planarità delle superfici di misura: 0,00076 mm. Parallelismo delle superfici di misura: 0,000125 mm.
Micrometro analogico senza parallasse con risoluzione al micron. Il micrometro meccanico di cui non si può fare a meno.
Codice
C4972286
C4972287
C4972288
Gamma
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Prezzo unitario €
32,42
41,51
44,74
Codice
C6055146
C6055147
C6055148
C6055149
Gamma
0-25 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
Divisioni della scala
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
0,001 mm
Prezzo unitario €
227,00
294,00
309,00
334,00
464
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test ed attrezzature di rilevamento
26628 26589
42940 42942