Page 46 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 46
Chiavi - chiavi regolabili
Chiave regolabile finitura fosfato
Prodotte in acciaio al cromo vanadio, queste pinze sono conformi agli standard ISO6787:2001 e DIN3117:1998. Le ganasce più sottili e il gambo non sporgente permettono di lavorare in spazi confinati. L’impugnatura ergonomica offre comfort ed efficacia di presa elevati. La scala di misurazione presenta le dimensioni approssimative di dadi, tubi, ecc.
Chiavi regolabili con impugnatura comoda
Prodotte in acciaio al cromo-vanadio. Impugnatura morbida e confortevole per una presa antiscivolo. Scala di misurazione sulla ganascia. Prodotte secondo ISO6787:2001 e DIN3117:1998
Codice
C4972106
C4972107
C4972108
C4972109
Lung- Lunghezza hezza (a)
150 mm 6
200 mm 8
250 mm 10
300 mm 12
Capacità ganascia (Max)
20 mm
25 mm
29 mm
34 mm
capacità della Prezzo ganascia unitario €
3/4 15,71
1 19,07
1-9/64 23,18
1-11/32 32,24
Codice
C4972100
C4972377
C4972101
C4972378
C4972379
C4972102
C4972103
C4972104
Lung- hezza
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
375 mm
450 mm
600 mm
Lunghezza (a)
4
6
8
10
12
15
18
24
Capacità ganascia (Max)
13 mm
20 mm
25 mm
29 mm
34 mm
43 mm
53 mm
62 mm
capacità della ganascia
33/64
3/4
1
1-9/64
1-11/32
1-11/16
2-3/32
Prezzo unitario €
11,84
12,27
15,39
19,07
26,29
43,71
68,75
Chiave regolabile cromata / impugnatura comoda / apertura ampia
Acciaio al cromo vanadio Superfici delle ganasce perfettamente parallele Gambo della ganascia non sporgente Guide della ganascia rettificate con precisione Finitura cromata a tre stratiImpugnatura confortevole intercambiabile Apertura ampia.
2-7/16 131,14
Chiave regolabile cromata
Codice
C5044472
C5044473
C5044474
C5044475
Lunghezza totale
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Larghezza delle ganascie
24 mm
30 mm
Prezzo unitario €
16,87
20,74
34mm 25,42
39 mm 34,54
1
Pinze regolabili ad apertura molto ampia
Con il 50% di peso in meno e le ganasce ad apertura molto ampia, queste pinze regolabili sono l’ideale per applicazioni di idraulica, riscaldamento, ventilazione, condizionamento d’aria e per la maggior parte delle applicazioni MRO e di manutenzione in genere. Le ganasce extra lunghe e più sottili offrono maggiore facilità di accesso in spazi confinati. Prodotte in acciaio al cromo-vanadio, con finitura fosfatata. L’impugnatura Ergotop fornisce un comfort aggiuntivo e minor sforzo della mano. Queste pinze eccedono i requisiti degli standard DIN3117, ISO6787-2001 (coppia 180 Nm) e ASME B107.8-2003 (coppia 305 Nm).
Dati La pinza da 150 mm è il 78% più ampia di una 150 mm regolabile standard e il 68% più leggera di una 300 mm standard con un’apertura simile. La 200mm è il 62% più ampia di una 200 mm regolabile standard e il 50% più leggera di una 300 mm standard con un’apertura simile.
Acciaio al cromo vanadio Superfici delle ganasce perfettamente parallele Gambo della ganascia non sporgente Guide della ganascia rettificate con precisione Finitura cromata a tre strati.
Codice
C5044463
C5044464
C5044465
C5044466
C5044467
C5044468
C5044469
C5044462
Lunghezza totale
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
375 mm
450 mm
600 mm
Larghezza delle ganascie
13 mm
19 mm
24 mm
29 mm
34 mm
43 mm
53 mm
62 mm
Prezzo unitario €
12,61
13,04
16,37
20,31
27,96
46,94
73,88
140,93
Codice
C4971817
C4971657
Lunghezza
150 mm
200 mm
Lunghezza (a)
6
8
Diametro esterno
34
39
Prezzo unitario €
21,89
23,79
32
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
32250 26636
26616 32251
26699