Page 474 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 474
Set di attrezzi modulare
Chiavi poligonali doppie TCS 20⁄8, 6x7-19x22 mm
Attrezzi TCS 52/14/4 1⁄2”
Bussole TCS 50a/17 1⁄2”
8 pezzi con impronte TCS, 175 X 350 x 45 mm. Chiavi, a forchetta doppia Serie 20: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 21, 19 x 22 mm.
18 pezzi con preformato TCS, 175 X 350 x 50 mm. Attacco quadro da 1⁄2” Bussole, Serie 52: 10-30 mm, Prolunghe, Giunto cardanico, Leva a cricco n. 512.
Prezzo Codice unitario €
C6054631 208,35
Attrezzi TCS 50/52/30/6 MF 1⁄2”
17 pezzi con preformato TCS, 175 x 350 x 40 mm. Bussole, Attacco quadro da 1⁄2”, Serie 50a: 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2, 9⁄16, 19⁄32, 5⁄8, 11⁄16, 3⁄4, 25⁄32, 13⁄16, 7⁄8, 15⁄16, 1, 1 1⁄16, 1 1⁄8, 1 3⁄16, 1 1⁄4”.
Prezzo Codice unitario €
C4449335 153,24
Vassoio termoformato morbido - M45
Chiavi combinate a cricchetto reversibile - da 8 mm a 19 mm.
Prezzo Codice unitario €
C2720540 231,50
Vassoio termoformato morbido - M46
Chiavi combinate a cricchetto snodate - da 8 mm a 19 mm.
Codice
C4892832
Attrezzi TCS 40/35/9 1⁄4”
Prezzo unitario €
107,52
44 pezzi con preformato TCS, 175 X 350 x 40 mm. Attacco quadro da 1⁄4” Bussole, Serie 40: 5-14 mm, Serie 40L: Bussole da cacciavite, 4-14 mm, Serie 41K: Bussole da cacciavite, Serie 44K, 0.6 x 3.5, 1.0 x 5.5, 1.2 x 8: Bussole da cacciavite, Serie 44P, 3, 4, 5, 6, 8: 1, 2, 3, 4, Porta bussole, Leva con attacco scorrevole,
1 Prolunghe, Raccordo per inserti, Leva a cricco n. 415, Adattatore 409.
Prezzo Codice unitario €
C4892843 394,23
Attrezzi TCS 456/16/4 MF 3⁄8”
20 pezzi con preformato TCS, 175 X 350 x 45 mm. Attacco quadro da 3⁄8” Bussole, Serie 456: 7-22 mm, Prolunghe, Giunto cardanico, Leva a cricco n. 435.
Prezzo Codice unitario €
C4892833 210,14
36 pezzi con preformato TCS, 350 X 350 x 70 mm. 36 attrezzi: Bussole 10 - 34 mm Chiavi a bussola INHEX 5-12 mm, Leva con attacco scorrevole, Prolunghe, Leva a cricco n. 512, Giunto cardanico, Adattatore.
Prezzo Codice unitario €
C4892829 375,74
Bussole TCS 52⁄17 1⁄2”
17 pezzi con preformato TCS, 175 x 350 x 40 mm. Bussole, Attacco quadro da 1⁄2”, Serie 52: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
mm. Prezzo Codice unitario €
C4117272 132,78
Codice
C2720541
Prezzo unitario €
272,00
460
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
42846
42844
42828
42859
42854
42853
46439
46438
42861