Page 475 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 475
Set di attrezzi modulare
Vassoio termoformato morbido - M33
Vassoio termoformato morbido - M75
Vassoio termoformato morbido - M82
Chiavi a bussola per viti esagonali con attacco da 1⁄2” - da 10 mm a 32 mm Chiavi a bussola per viti esagonali con attacco 1⁄2” - da 5 mm a 12 mm Prolunga da 125 mm con attacco 1⁄2”. Prolunga da 255 mm con attacco da 1⁄2”. Giunto cardanico con attacco da 1⁄2”. Leva a T con attacco scorrevole da 1⁄2”. Cricchetto reversibile a 72 denti con attacco da 1⁄2”.
Chiavi a forchetta doppia - da 6 mm a 22 mm.
Prezzo Codice unitario €
C4158601 68,00
Vassoio termoformato morbido - M16
Chiavi combinate, con estremità a forchetta e poligonali - 22 mm to 32 mm.
Prezzo Codice unitario €
C2720538 108,00
Vassoio termoformato morbido - M40
Chiavi poligonali doppie con curvatura profonda - da 6 mm a 19 mm.
Prezzo Codice unitario €
C2720539 76,00
Chiavi a pipa doppie esagonali cromate lucide - da 7 mm a 24 mm.
Codice
Prezzo unitario €
C2720544 326,00
Vassoio termoformato morbido - M91
Codice
C2720545
Prezzo unitario €
339,00
Vassoio termoformato morbido - M170
Chiavi a bussola per viti esagonali con attacco da 1⁄4”
- da 4 mm a 14 mm Chiavi a bussola per viti esagonali con attacco da 1⁄4” - da 5 mm a 12 mm. Prolunga da
50 mm con attacco da 1⁄4”. Prolunga da 150 mm con attacco da 1⁄4”. Giunto cardanico con attacco da 1⁄4”. Porta bussole con impugnatura con attacco da 1⁄4”. Leva a T con attacco scorrevole da 1⁄4”. Cricchetto reversibile con attacco da 1⁄4” e impugnatura di metallo.
Prezzo Codice unitario €
C4158615 173,50
Vassoio termoformato morbido - M92
Cacciaviti a testa piatta: 2,5 x50, 3x75, da 3,5 x100, 4x125, 5,5 x100, 5,5 x 150, 6,5 x150 mm.
1
50,50
Codice
C2720549
Prezzo unitario €
Vassoio termoformato morbido - M172
Chiavi a bussola per viti esagonali con attacco da
3⁄8” - da 6 mm a 22 mm Prolunghe da 125 mm con attacco da 3⁄8”. Prolunghe da 250 mm con attacco da 3⁄8”. Giunto cardanico con attacco da 3⁄8”. Leva a T con attacco scorrevole da 3⁄8”. Cricchetto reversibile a 72 denti con attacco da 3⁄8”.
Giraviti per viti
con impronta a croce: PH0x60, PH0x100, PH1x80, PH1x120 PH2x100, PH2x150 mm.
Prezzo unitario €
Codice
C2720550
Prezzo unitario €
46,50
Codice
C2784553
207,50
Utensili a mano e immagazzinamento
461
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
46437
46434
46435
46446
46445
46443
46451
46450
46444