Page 472 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 472
Set di attrezzi modulare
Set di chiavi combinate in modulo strumenti da 2⁄3
Set di chiavi combinate a cricchetto in modulo strumenti da 1⁄3
Set di chiavi a bussola con attacco da 1⁄4” in modulo strumenti da 1⁄3
Codice
C3582511
Imposta intervallo Contenuto
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PH 42-88 (2 2.5 3 4 5 6 8 10)
Prezzo Codice unitario €
137,63 C4983394
Prezzo Imposta intervallo Contenuto unitario €
8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 181,05
Codice
C3582560
Imposta intervallo Contenuto
4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IN 20 3 4 5 6 8 TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 2087 2090-4 2095 2098 2093 U-10
Prezzo unitario €
224,93
Set di chiavi combinate in modulo strumenti da 2⁄3
Set di chiavi a forchetta in modulo strumenti da 1⁄3
Set di chiavi a bussola con attacco da 3⁄8” in modulo strumenti da 1⁄3
Codice
1 C3582899
Imposta intervallo Contenuto
23 24 27 30 32
Prezzo
unitario € Codice
90,90 C3582510
Prezzo Imposta intervallo Contenuto unitario €
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 61,20 16x17 18x19 20x22 21x23
24x27
Codice
C3582561
Imposta intervallo Contenuto
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 IN 30 4 5 6 8 10 3095 3087 3090-5 -10 3093 U-10
Prezzo unitario €
198,75
Set di chiavi combinate in modulo strumenti da 2⁄3
Set di chiavi poligonali doppie in modulo strumenti da 1⁄3
Set di chiavi a bussola con attacco da 1⁄2”, esagonali, in modulo strumenti da 1⁄3
Prezzo Codice Imposta intervallo Contenuto unitario €
Codice
C3582559
Imposta intervallo Contenuto
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IN 19 6 7 8 9 10 12 14
Prezzo unitario €
165,68
Codice
C3582842
Imposta intervallo Contenuto
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PH 42-88 (2 2.5 3 4 5 6 8 10)
Prezzo C3582509 unitario €
166,35
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 76,28 16x17 18x19 20x22
458
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41350
45074
45999
40713
41072
45997
40700
41044
40715