Page 476 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 476
Set di attrezzi modulare
Vassoio termoformato morbido - M50
Chiavi maschio esagonali piegate con impugnatura di manovra - da 2 mm a 8 mm.
Vassoio termoformato morbido - M153
Codice
C2720542
Vassoio termoformato morbido - M131
Prezzo unitario €
87,50
Pinze regolabili a cerniera chiusa, con manici ricoperti in PVC, da 250 mm. Pinze regolabili autobloccanti con
ganasce concave, da 240 mm.
Codice
C4158584
Vassoio termoformato morbido - M234
Prezzo unitario €
55,50
Tronchesi per uso pesante con taglienti diagonali da 160 mm. Pinze universali cromate lucide da 180 mm. Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi
1 diritti zigrinati da 160 mm. Codice
C2720546
Vassoio termoformato morbido - M145
Prezzo unitario €
79,50
Pinze a becchi diritti per anelli elastici di sicurezza interni, con manici ricoperti
in PVC, da 180 mm. Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici di sicurezza, con manici ricoperti in PVC, da 170 mm. Pinze a becchi diritti per anelli elastici di sicurezza esterni, con manici ricoperti in PVC, da 175 mm. Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici di sicurezza esterni, con manici ricoperti in PVC, da 175 mm.
Prezzo Codice unitario €
C2720547 90,50
Scalpello piatto, tipo nervato, da 100-200 mm. Martelli per meccanici
con manico di legno, 300 g Mazzuolo con battenti in materiale plastico, manico in legno da 35 mm di diametro.
Codice
C2720592
Prezzo unitario €
65,00
462
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
46448 46447 46440
46452 46449