Page 473 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 473
Set di attrezzi modulare
Set di pinze in modulo strumenti da 1⁄3
Chiavi combinate TCS 13⁄18, 6 - 24 mm
Chiavi combinate TCS 14⁄8, 8-16 mm
8 pezzi con preformato TCS, 175 X 350 x 30 mm. Chiavi, Combinate Serie 14: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Prezzo Codice Imposta intervallo Contenuto unitario €
C3582835 160mm Combination, 180mm 90,75 Long Nose, 180mm Side
Cutters, 250mm Waterpump
Prezzo Codice Imposta intervallo Contenuto unitario €
18 pezzi con preformato TCS, 530 X 350 x 35 mm. Chiavi combinate, serie 13: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm.
16 mm.
Codice
C4892921
Prezzo unitario €
82,39
Codice
C4892919
Chiavi combinate 13a/19
Prezzo unitario €
205,28
Pinze per anelli elastici di sicurezza in modulo strumenti da 1⁄3
Chiavi a forchetta doppia, TCS 10⁄10 6x7- 24x27 mm MF
19 pezzi con impronte TCS, 350 X 350 x 55 mm. Chiavi, Combinate Serie 13a: 3⁄16, 7⁄32,1/4, 9⁄32, 5⁄16, 11⁄32, 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2, 9⁄16, 19⁄32, 5⁄8, 11⁄16, 3⁄4, 25⁄32, 13⁄16, 7⁄8, 15⁄16, 1.
10 pezzi in preformato, 175 X 350 x 66 mm. Chiavi, a forchetta doppia Serie 10: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 24, 24 x 27 mm.
C3582897 Internal Straight 12-21mm 19- 60mm, Internal Bent 19-60mm, External Straight 10-25mm 19- 60mm, External Bent 19-60mm
Set di scalpelli in modulo strumenti da 1⁄3
72,68
1
Codice
Prezzo unitario €
Codice
C4892835
Chiavi a forchetta doppia TCS 10a/9
Prezzo unitario €
84,63
Prezzo unitario €
57,68
C4892968 240,21
Chiavi combinate TCS 14⁄5, 17-21 mm
5 pezzi con preformato TCS, 175 X 350 x 30 mm. Chiavi, Combinate Serie 14: 17, 18, 19, 20, 21 mm.
9 pezzi con preformato TCS, 175 X 350 x 70 mm. Chiavi a forchetta doppia, Serie 10a: 1⁄4 x 5⁄16, 3⁄8 x 7⁄16, 1⁄2 x 9⁄16, 19⁄32 x 11⁄16, 5⁄8 x 3⁄4, 3⁄4 x 7⁄8, 25⁄32 x 13⁄16, 15⁄16 x 1, 1 1⁄8
x 1 5⁄16”.
Prezzo Codice unitario €
C4892969 101,75
Codice Contenuto
C3582837 97-250 98-125 99 12-5 100-12 119-1.5 3 4 600 H-300
Codice
C4892920
Prezzo unitario €
82,02
Utensili a mano e immagazzinamento
459
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41061
41093
40699
42825
42816
42806
42805
42802
42826