Page 45 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 45
Chiavi - Chiavi a bussola | Chiavi - Scatola
Chiavi a bussola a doppia terminazione esagonale/ biesagonale, cromate e lucide 932
Set di 11 chiavi a bussola esagonali/ biesagonali 932
Codice Imposta intervallo Contenuto
C2716645 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
Chiave poligonale tubolare 26 R
Prezzo unitario €
178,50
Codice
C2705641
C2705642
C2705643
C2705644
C2705645
C2705646
C2705647
C2705648
C2705649
C2705650
C2705651
C2705652
C2705653
C2705654
C2705655
C2705656
C2705657
C2705658
C2705659
C2705660
C2705661
C2705662
C2705663
C2705664
C2705665
Set di chiavi a bussola da 11 pz
Dimensione
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Prezzo unitario €
11,40
11,50
12,10
12,40
13,00
14,20
15,20
15,60
16,40
17,30
17,90
18,00
19,90
22,00
23,00
27,00
29,00
32,50
34,50
35,50
40,50
43,50
47,50
57,00
64,50
• Conforme a DIN 896 forma B, ISO 2236, ISO 1085
• Asta cava, in acciaio tubolare, DIN 2391 senza saldatura, rafforzato, creato dal materiale C35, cromato
• Con foto per sbarra 26 D e 26 RS (si prega di ordinarle separatamente)
• * non standardizzato
Codice
C2704170
C1450379
C2704142
C2704141
C2704143
C1450373
C2704144
C2704145
C2704147
C2704148
C1450375
C2704171
C1450376
C2704152
C2704154
C2704155
C2704156
C2704158
C2704159
C1450378
Sbarra 26 D
Dimensione
5,5 x 7 mm
6 x 7 mm
8 x 10 mm
8 x 9 mm
9 x 10 mm
10 x 11 mm
10 x 13 mm
12 x 13 mm
13 x 14 mm
13 x 17 mm
14 x 15 mm
16 x 18 mm
17 x 19 mm
19 x 22 mm
21 x 23 mm
22 x 24 mm
24 x 27 mm
27 x 30 mm
27 x 32 mm
30 x 32 mm
Lunghezza totale
105 mm
105 mm
120 mm
105 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
140 mm
150 mm
155 mm
165 mm
165 mm
180 mm
180 mm
195 mm
195 mm
195 mm
Prezzo unitario €
2,79
2,69
3,26
2,85
3,25
3,30
3,74
3,77
3,80
4,85
4,07
6,41
6,50 1 6,72
6,92
7,07
7,61
8,93
9,56
9,56
12 punti sull’estremità angolata e 6 su quella dritta.
• Conforme a DIN 900 forma A
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato fino a 20 mm Ø, fosfatato con manganese fino a 25 mm Ø, completamente temprato
Imposta Quantità Con- Codice tenuto
C6820988 11
Imposta intervallo Contenuto
8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19mm
Prezzo unitario €
114,26
Codice
C1450372
C2714858
C2714859
C2714860
C2714861
Diametro
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Lunghezza totale
177 mm
197 mm
246 mm
396 mm
396 mm
Prezzo unitario €
2,51
3,20
3,98
5,78
8,87
Utensili a mano e immagazzinamento
31
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
165013
41047
6550 6551
41053