Page 452 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 452
Magazzino utensili borse per utensili morbide
Borsa degli attrezzi a doppia ampiezza
Questa borsa degli attrezzi è studiata per proteggere gli attrezzi.
Due ampie tasche per strumenti manuali, elettrici e piccoli scompartimenti per viti e chiodi.
Robusta come una cassetta attrezza ma leggere e più semplice da portare. Dimensioni: 500 mm x 300 mm x 260 mm
Prezzo Codice unitario €
Borsa per attrezzi resistente con coperchio
Borsa per attrezzi resistente con coperchio, fondo rinforzato e tracolla per una comodità maggiore.
Dispone di sacche e supporti per utensili diversi. Maniglia di trasporto in materiale ergonomico. • Dimensioni: Lungh. x Largh. x Alt.: 51 x 24 x 36 cm
Codice Dimensioni L x H x W
C6906079 51 x 36 x 24cm
Borsa per utensili con facile accesso
Materiale
600D polyester
Prezzo unitario €
34,86
C3971714
Borsa attrezzi con vaschetta aperta FatMax®
1 Borsa portautensili in nylon 600 denari uso intensi con rinforzi in pelle. Base impermeabile rigida, cinghia per trasporto a spalla. Anelli per attrezzi multiuso.
50,97
Borsa per utensili aperta per un facile accesso ed utilizzo
10 tasche interne e 11 tasche esterne, clip per flessometro, cinghie per livella Base in materiale impermeabile
Comoda impugnatura e tracolla per il trasporto
Prezzo Codice unitario €
Codice
C3769861
Lunghezza
600 mm
Altezza Totale
400 mm
Larghezza esterna
600 mm
Prezzo unitario €
32,63
C2416339
Borsa attrezzi con vaschetta aperta FatMax®
Borsa portautensili aperta in nylon 600 denari uso intensi con rinforzi in pelle. Base rigida impermeabile, cinghia per trasporto a spalla e maniglia in acciaio. Scompartimenti per attrezzi multiuso.
25,84
Cestello portautensili in tessuto con vaschetta portaminuterie, vuoto
Prezzo Codice Dimensione unitario €
C2416340 457 mm 33,52
Codice
C5094079
Dimensioni L x P x H
420 x 220 x 250 mm
Prezzo unitario €
76,00
438
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
9816 9817
8930
41437
11687
206960