Page 451 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 451

Magazzino utensili borse per utensili morbide
Borsa per attrezzi con ampia apertura
Borsa per utensili Big Foot
Borsa versatile e molto capace con il fondo resistente all’acqua. Dimensioni: 222 x 406 x 305 mm
Borsa per attrezzi con ampia apertura costruita con tessuto durevole 600D. Dispone di tasche e scompartimenti multipli. Cerniera resistente. Dotata di cinghia imbottita per una maggiore comodità di trasporto. • Dimensioni: Lungh. x Largh. x Alt.: 40 x 23 x 29 cm.
Codice
C6023309
Borsa per utensili
Prezzo unitario €
37,87
Codice Dimensioni L x H x W Materiale
C6906078 40 x 29 x 23cm 600D polyester
Borsa degli attrezzi robusta/Molto ampia
Prezzo unitario €
21,49
Borsa degli attrezzi robusta/Molto ampia, costruita con tessuto durevole 600D. Numerosi anelli e tasche per gli utensili all’interno e all’esterno. Cinghia per trasporto imbottita per una maggiore comodità Cerniera resistente e durevole. • Dimensioni: Lungh. x Largh. x Alt.: 46 x 28 x 30 cm
Progettata come una cassetta per utensili tradizionale ma leggera e più semplice da trasportare. Apertura superiore ampia con accesso semplificato e anelli per il trasporto di progetti o livelle. Dimensioni: 210 x 419 x 260 mm
Codice Dimensioni L x H x W Materiale
C6906076 46 x 30 x 28cm 600D polyester
Portastrumenti professionale Soft Side
Prezzo unitario €
24,69
Codice
C3954503
Portastrumenti Soft Side
Prezzo 1 unitario €
33,01
Piccolo, leggero e forte con chiusura a zip per maggior sicurezza. Il manico imbottito dispone di cuciture rinforzate per extra-forza. Apertura molto ampia per un facile accesso a tutti gli strumenti.
Codice Dimensione
C4189745 440 x 285 x 190 mm
Prezzo unitario €
30,58
Abbastanza lungo per alloggiare seghe e livelle con spazio e tasche utili per altri strumenti.
Dimensioni: 600 mm x 260 mm x 400 mm
Codice
C2408859
Prezzo unitario €
37,70
Utensili a mano e immagazzinamento
437
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9473 206957 206959
9476 38550 38548


































































































   449   450   451   452   453