Page 450 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 450
Magazzino utensili sacchetti utensili | Magazzino utensili zaini
Valigia portautensili in polipropilene ad alto sp- essore, profilata in alluminio, con doppia parete
Set con cintura a 3 tasche
Set con cintura a 3 tasche
Indicata per vite fino a 48”
Realizzato in nylon leggero e resistente
Rivettatura abbondante per una resistenza effettiva Dettagli a prova di ruggine, compresa clip a nastro 4750-3PB-2 comprende 4 ganci per ulteriori asole e 3 anelli di sicurezza per il fissaggio di corde
Portatrapano
Portatrapano
Design ergonomico
Dettagli a prova di ruggine
Rinforzata con rivetti
4750-DHO-2 comprende un gancio di sicurezza per il fissaggio di corde
Codice
C2720577
Dimensioni L x P x H
490 x 230 x 380 mm
Prezzo unitario €
240,00
Prezzo unitario €
59,40
1 Cintura per utensili in nylon extra-resistente e poliestere
600D
Codice
C3420134
Cintura a rilascio rapido
Prezzo unitario €
18,47
15,95
Resistente zaino porta attrezzi
Codice
C3420138
C5057748
Descrizione del prodotto
DRILL HOLSTER
DRILL HOLSTER WITH RING
Cassetta per gli attrezzi a sbalzo a cinque scomparti
Cintura a rilascio rapido Indicata per vite da 28” a 48” Fibbia a rilascio rapido
Resistente zaino porta attrezzi, dalla linea elegante ma funzionale, costruito con tessuto durevole 600D. Schienale e cinghie imbottiti ed ergonomici per una grande comodità. Comprende 40 tasche assortite estraibili e astuccio rimovibile. Spazio per laptop. Tasche laterali. Tasca frontale a rete • Dimensioni: Lungh. x Largh. x Alt.: 35 x 18 x 47 cm.
Dimensioni L Prezzo
Prezzo Codice unitario €
Codice
C2393573
Dimensioni L x P x H
550 x 200 x 210 mm
Prezzo unitario €
59,00
C3420158
Tasca per sparachiodi
Si adatta a qualsiasi cintura
Rinforzo in plastica all’interno
Cucitura di livello industriale
Ospita fino a sette strisce di chiodi 91 mm Dimensioni: 10x26 cm
Codice
C3420141
11,39
Codice x H x W Materiale
C6906077 35 x 47 x 600D polyester 18cm
Zaino portautensili FatMax®
unitario €
36,59
13209/1 Valigia rigida per attrezzi, modello base
Robusta struttura di alluminio, 2 serrature, maniglia ergonomica, robusto sostegno articolato per il coperchio, pannello porta attrezzi su entrambi i lati, con 21 tasche e scomparto per i documenti. L’inserto in ABS può essere suddiviso e comprende una copertura con 6 tasche. Valigia per attrezzi, rigida
Zaino in tessuto a 600 denari per uso intenso con scompartimenti interni per lo stoccaggio degli attrezzi. Base impermeabile rigida.
Prezzo unitario €
13,02
Codice
C3748671
Prezzo unitario €
178,51
Codice
C4199962
Prezzo unitario €
44,16
436
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41203
41208
41199
42786 41442
41202
9809
206958
41434