Page 453 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 453
Magazzino utensili borse per utensili morbide | cassette degli attrezzi di plastica
Cestello portautensili in tessuto con vaschetta portaminuterie
Prezzo Codice Dimensioni L x P x H unitario €
C2720575 520 x 220 x 250 mm 98,00
Vassoio di plastica per attrezzi
Cassetta per gli attrezzi in plastica nera con maniglie di alluminio e chiusura. Vassoio interno portaminuterie Due scomparti portaminuterie nel coperchio della cassetta. Foro per lucchetto.
Cassetta per attrezzi in plastica
Cassetta per gli attrezzi in plastica nera con maniglie di alluminio e chiusure. Cassetto interno con portaminuterie Tre scomparti portaminuterie nel coperchio
della cassetta. Foro per lucchetto.
Codice
C6875808
Cassetta in polipropilene vergine
Dimensioni L x W x H
595 x 289 x 328mm
Prezzo unitario €
17,98
Cassetta in polipropilene vergine Cestello interno
Chiusure in ABS e ottone Possibilità di lucchetto
Utensili non inclusi
Codice Dimensioni L x W x H
C6875806 462 x 256 x 242mm
Cassetta di plastica per attrezzi
Prezzo unitario €
12,47
Codice
C3433131
C3433132
Lunghezza Altezza Totale
390 mm 210 mm
420 mm 230 mm
Larghezza esterna
390 mm
420 mm
Prezzo unitario €
14,77 1 23,60
Cassetta in polipropilene vergine
Cassetta per gli attrezzi in plastica nera con maniglie di alluminio e chiusure. Cassetto interno con portaminuterie. Tre scomparti portaminuterie nel coperchio della cassetta. Foro per lucchetto.
Cassetta in polipropilene vergine Cestello interno
Chiusure in ABS e ottone Possibilità di lucchetto
Impugnatura antiscivolo Utensili non inclusi
Codice Dimensioni L x W x H
C6875807 547 x 271 x 278mm
Prezzo unitario €
14,74
Codice
C3433133
C3433135
Lunghezza
510 mm
660 mm
Altezza Totale
280 mm
270 mm
Larghezza esterna
510 mm
660 mm
Prezzo unitario €
23,60
37,02
Utensili a mano e immagazzinamento
439
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
196911 187566
41436
11673
11672 196910