Page 454 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 454
Magazzino utensili cassette degli attrezzi di plastica | degli attrezzi di metallo
Cassetta porta utensili Pro
Cassetta in plastica con protettori angolari di gomma e maniglia di alluminio a lunghezza completa. Vaschetta inclusa.
Portautensili impermeabile FatMax®
Portautensili in espanso strutturale con sigilli per acqua con indice di protezione IP53. Maniglia a presa morbida e coperchio scanalato a V. Cerniere e chiavistelli in metallo.
Portautensili FatMax®
Portautensili in espanso strutturale con sigilli per acqua con indice di protezione IP53. Maniglia a presa morbida e coperchio scanalato a V. Cerniere e chiavistelli in metallo.
Codice
C3946551
Prezzo Dimensione unitario €
26” / 660 mm 29,36
Codice
C2149374
C2416338
Dimensione
585 mm
710 mm
Prezzo unitario €
29,44
40,88
Codice
C3954943
C3954944
C3954945
Dimensione
510 mm
585 mm
660 mm
Prezzo unitario €
32,40
35,60
37,76
Cassetta con scomparti a portafoglio
Finitura rossa smaltata a forno
Materiale: acciaio per utensili
Tirando la maniglia la cassetta si apre per dare accesso immediato a tutti gli scomparti: 3140N 3 scomparti, 3141N 5 scomparti, 3149 5 scomparti
Descrizione del prodotto
CASSETTA PER ATTREZZI GA- RAGE 3 COMP.
CASSETTA PER ATTREZZI GA- RAGE 5 COMP.
Cassetta attrezzi a sbalzo rifinita in acciaio, vernice cotta rossa e smaltata
1
Lunghezza Numero di vani
Codice
C1250889
C1250890
C3417519
Larghezza esterna
470 mm
470 mm
530 mm
Cassetta portautensili JUMBO
Prezzo unitario €
58,59
72,01
76,08
470 mm
470 mm
530 mm
3
5
5
Cassetta per gli attrezzi in acciaio inossida- bile con contenitore in plastica rimovibile
• In lamiera d’acciaio zincata specialmente, per le sollecitazioni del lavoro quotidiano
• Protezione anticorrosione ottima, protezione contro spruzzi d’acqua
• Altissima stabilità attraverso la tecnica di adesione a pressione
• Armature robuste e cerniere sicure
• Arresto del coperchio con apertura totale
• Maniglie larghe
• Capacità massima di carico 150 kg
• Chiusura con lucchetto
• Interno rivestito
• Con vaschetta portaminuteria (ES 1440)
• Utensili non inclusi nella fornitura
Codice
C2720000
Dimensioni L x P x H
998 x 387 x 320 mm
698 x 387 x 320 mm
841 x 427 x 340 mm
918 x 537 x 440 mm
Prezzo unitario €
223,50
195,00
219,00
237,75
Codice
C2720589
C2499877
Dimensioni L x P x H
500 x 200 x 220 mm
575 x 245 x 265 mm
Prezzo C2719997 unitario € C2719998
58,00 C2719999
83,00
440
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41440 9808
9813
40690 11670 9814