Page 445 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 445
Utensili per idraulica e tubature
Macchina di spurgo a 230 V
Standard a spirale
Inserimento smussato nell’accoppiamento con scanalatura a T - Accoppiatura semplice e rapida anche indossando guanti. Spirale flessibile per lavori di pulitura con brevi distanze con una successione di piegature di tubi.
Di facile traspoto, ideale per l’uso mobile. Guida sicura e stabile della spirale; utilizzo
Codice
C4183301
C4183303
Diametro
16 mm
22 mm
Lunghezza
2,3 m
4,5 m
Diametro esterno accoppiamento
16 mm
22 mm
Prezzo unitario €
41,95
73,95
pulito.
Codice
C4183219
C4183220
Ingresso
alimentazi- Prezzo one unitario €
690W 1403,95
1350W 1539,45
Spirale SMK con nucleo in plastica
Descrizione del prodotto
R600, 230V
R650, 230V
Set di spirali/strumenti standard, 16-22 mm
Inserimento smussato nell’accoppiamento con scanalatura a T - Accoppiatura semplice e rapida anche indossando guanti. Spirale flessibile per lavori di pulitura su brevi distanze con una successione di piegature nei tubi. Semplice da pulire dopo l’uso.
Codice
C4183302
C4183304
Diametro
16 mm
22 mm
Lunghezza
2,3 m
4,5 m
Diametro esterno accoppia- Prezzo mento unitario €
16 mm 51,95
22 mm 97,95
Trapano dritto
Il set comprende: Contenitore per spirali da 16 mm, 5 spirali standard da 16 mm, trapano dritto da 16 mm, trapano a coclea da 16mm, taglierino da 16⁄25 mm, perno di separazione da 16mm, contenitore per spirali da 22 mm, 5 spirali standard da 22 mm, rivestimento in PVC, trapano dritto da 22 mm, trapano a coclea da 22mm, trapano a imbuto da 22mm, head cutter a vanga da 22/65mm, taglierino serrato a forcella da 22/76mm, perno di separazione da 22/32mm, guanto di guida sinistro, spray per spirale ROWONAL. Da utilizzare con macchinari R600 e R650.
1
Prezzo unitario €
Codice Peso netto
C4183305 38 kg
Di facile trasporto, ideale per l’utilizzo in movimento. Guida sicura e senza attorcigliamenti della spirale, utilizzo pulito. Funziona fino a 60 m con le spirali aggiuntive.
769,95
Strumento standard per stabilire la natura di un’ostruzione. Per la foratura o trapanatura delle ostruzioni causate da tessuti, carta, materiali in cellulosa, rifiuti alimentari ecc.
Lung- Codice hezza
C4183289 100 mm
C4183296 210 mm
Diametro esterno (D; Dg)
16 mm
22 mm
Diametro esterno accop- piamento
16 mm
22 mm
Prezzo unitario €
42,45
50,45
Supporto set di strumenti a spirale C/W per macchina di spurgo R600 230 V. 16-22 mm
Trapano a coclea, corto
Adatto per giunti a espansione serrati. Strumento standard ad alta flessibilità per la pulitura di ostruzioni di carta o tessuti leggeri.
Prezzo Codice Capacità tubo unitario €
C4183218 150 mm 2310,95
Codice
C4183291
Lung- Diametro esterno hezza (D; Dg)
115 mm 28 mm
Diametro esterno accop- piamento
16 mm
Prezzo unitario €
56,95
Utensili a mano e immagazzinamento
431
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11298 12370
12316
12248 12250
12315
12314