Page 444 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 444
Utensili per idraulica e tubature
ROCAM 3 Multimedia con testa con vide- ocamera 40mm
ROSCOPE 1000 Set + Modulo TEC
Ispezione di spazi cavi. Testa con videocamera con LED ad alta prestazione.
Set ROSCOPE 3 in 1
3 in uno: spezione di spazi cavi, di tubi, localizzazione. Registrazione di video e foto.
Prezzo Codice unitario €
C4181795 2899,95
Modulo TEC f. ROSCOPE 1
Ispezione di spazi cavi. Testa con videocamera con LED ad alta prestazione.
Per tubi da 50 fino a 300 mm. Funzione ingrandimento 4x.
Codice Tipo di display
C4181796 3,5 in TFT LCD
Lunghezza
16 m
Prezzo unitario €
839,95
Codice
C4183207
Lunghezza
30 m
Prezzo unitario €
5399,95
ROSCOPE 1000 Modulo 25/16
Testa con videocamera ROCAM Mob
Ispezione dai drenaggi a pavimento. Ispezione di tubi danneggiati di drenaggio della pioggia.
Eccellente luminosità. Collegamento a tubo rotante semplice con vite a serraggio di pressione.
Prezzo Codice unitario €
Descrizione del prodotto
ROSCOPE 1000 Modulo 25/16 con Set TEC
ROSCOPE 1000 Modulo 25/16
Prezzo unitario €
1994,95
1259,95
Prezzo unitario €
C4183205
C4183206
ROPUMP Super Plus con 2 adattatori
2999,95
2399,95
1
Codice
C4181800
C4183202
Tipo di display
3,5 in TFT LCD
Codice
ROCAM 3 Multimedia con testa con vide- ocamera 30mm
ROSCOPE 1000 Modulo ROLOC Plus
Posizione verso il suolo della sonda. Precisa misurazione di profondità.
C4181797 293,95
Per tubi da 50 fino a 150mm. Funzione ingrandimento 4x.
Migliore forza di trasmissione con l’impugnatura regolabile flessibile. Estremamente maneggevole grazie agli adattatori per fogne e scarichi, semplice da utilizzare, dotato di componenti ergonomici.
Codice
C4183204
Lunghezza
30 m
Prezzo unitario €
4799,95
Codice
C4183217
Prezzo unitario €
115,45
Codice
C4183201
C4183203
Descrizione del prodotto
ROSCOPE 1000 ROLOC Plus con Set TEC
ROSCOPE 1000 Modulo ROLOC Plus
Prezzo unitario €
1662,95
1049,95
430
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
12366 12322
11873
12347 11878
12367
12365
12325
12346