Page 443 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 443
Utensili per idraulica e tubature
SUPER FIRE 3 Hot Box, 7/16 - EU
Accensione ROOFING-SET PIEZO
Multigas 300
Mix di gas propano/butano per temperature della fiamma fino a 1.900 °C. Cartuccia di gas con filettatura
Alta temperatura della fiamma attraverso turbina a ciclone Fino a 2,5 ore di utilizzo per cilindro.
Prezzo Codice unitario €
C4181773 178,95
Set ROCOLT HANDY PIEZO
Nessuna rotazione del tubo flessibile, adatto per lavori in qualsiasi posizione. Affidabile accensione piezoelettrica (fino a 30.000 accensioni).
Prezzo Codice unitario €
C4181775 311,95
Per lavorare con il piombo (grondaie, lamiere e sporgenze del tetto, alberi di ventilazione ecc.). Per tutti i tipi di saldatura precisa nelle aree elettroniche e delle telecomunicazioni.
Prezzo Codice unitario €
C4181781 187,45
ROOFING-SET con tubo flessibile da 5 m.
Ideale per lavori su tetti e asfalto e per unire reti di bitume. Operazione efficienti anche in condizioni metereologiche avverse con lo stabilizzatore di fiamma.
Ideale per lavori su tetti e asfalto e per unire reti di bitume. Operazione efficienti anche in condizioni metereologiche avverse con lo stabilizzatore di fiamma.
Prezzo Codice Peso netto unitario €
C4181785 2,1 kg 99,95
Set compatto ALLGAS 2000 PS 0.5/2
Ideale per cantieri di costruzione mobili e utilizzo di riparazione. Piccoli cilindri in propano possono essere riempiti.
Prezzo Codice Temperatura di esercizio unitario €
C4181782 1150 °C 592,95
Permanente resistenza al calore fino a 900 °C direzionando il contatto con la fiamma e con la scoria liquida. Ottima forma, lunga durata, priva di asbesto e sicura.
EU 7⁄16”.
Codice
C4181777
Maxigas 400, 600 ml
Gas di saldatura, taglio e brasatura ad alta prestazione
per temperature della fiamma fino a 2.200 °C. Cartuccia 1 di gas con filettatura EU 7⁄16”.
Prezzo unitario €
4,95
Kit per saldatore leggero MULTI 300 con regolatore di propano
Tappetino di protezione dalle fiamme 33 x 50 cm, piccolo termometro 1100 °C
Codice
C4181772
Dimensione
500mm x 300 mm
Prezzo unitario €
35,45
Prezzo Codice unitario €
C4181778 9,45
MAPP-Gas
Maggiore sicurezza per l’utente con le valvole modulari e cilindro monoblocco in alluminio. Temperature della fiamma estremamente alte, prestazioni di bruciatura eccellenti e brevi tempi di lavorazione garantiti. Con filettatura da 7/16” UE.
Cartucce di gas C200 Supergas
Cartuccia di gas butano con proporzioni di gas propano per lavori a basse temperature. Prodotto
Codice Peso netto
C4181784 1,2 kg
Prezzo unitario €
secondo EN 417.
Codice
C4181779
Prezzo unitario €
1,95
Codice
C4181774
Prezzo unitario €
58,45
16,45
Utensili a mano e immagazzinamento
429
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
12363 11657
11653
11661
12328 11614
11663
12362
12329
12330
12331