Page 447 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 447
Utensili per idraulica e tubature
Cutter per radici a 2 vie
Sistema di trapanazione RODIACUT 170 Pro D
Foratura precisa e priva di vibrazioni. Unità di avanzamento bloccabile. Scala di misurazione della profondità di trapanazione. Maniglia per il trasporto. Regolazione dell’angolo di trapanatura da -15° fino a +45°, con incrementi regolabili di 2,5°.
Consigliato l’utilizzo con spirali S o SMK. Con cutter in acciaio con molla indurita per il taglio di radici in entrambe le direzioni.
Codice
C4183297
C4183298
Diametro esterno (D; Dg)
65 mm
90 mm
Lung- hezza
80 mm
85 mm
Diametro esterno accop- piamento
22 mm
22 mm
Prezzo unitario €
153,45
120,45
Numero di modello
FF34170
Capacità di foratura (cemento) mm
172
Potenza
1800W
Sistema di trapanazione RODIACUT 170 Pro C
Prezzo unitario €
2308,95
2308,95
Saldatura con spazio per segmenti di ottimo utilizzo del completo segmento del diamante. PRISMACUT permette un ottima foratura.
Codice
C4181710
C4181709
Contenuto del kit
Drill bits not included
82, 112 & 132mm diameter diamond core drill bits included
Punte con nucleo in diamante DX HIGH SPEED Plus
1
Foratura precisa e priva di vibrazioni. Unità di avanzamento bloccabile. Scala
di misurazione della profondità di trapanazione. Manici e ruote per il trasporto. Regolazione dell’angolo di trapanatura da -15° fino a +45°, con incrementi regolabili di 2,5°. Piastra e valvola a depressione. Indicatore del centro del foro
Codice
C4183274
C4183275
C4183276
C4183277
C4183278
C4183279
C4183280
C4183281
C4183282
C4183283
C4183284
C4183285
C4183286
Dimensioni attacco
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1/2 in
R 1/2 in
R 1/2 in
R 1/2 in
Diametro (mm)
62 mm
82 mm
102 mm
132 mm
152 mm
182 mm
200 mm
250 mm
300 mm
122 mm
82 mm
102 mm
132 mm
Prezzo unitario €
125,95
146,95
178,45
209,95
272,95
325,45
388,45
493,45
598,45
196,95
250,45
315,45
394,45
Numero di modello
FF34171
Capacità di foratura (cemento) mm
172
Potenza
1800W
Codice
C4181711
C4181708
Contenuto del kit
Drill bits not included
82, 112 & 132mm diameter diamond core drill bits included
Prezzo unitario €
2491,95
2491,95
Utensili a mano e immagazzinamento
433
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11253 12306
12327 12358