Page 446 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 446
Utensili per idraulica e tubature
Trapano con coclea, lungo
Con la prolunga e un campo più flessibile, il trapano con coclea è considerevolmente più flessibile nelle curve. Tubi a partire da Ø 40 mm.
Trapano retraibile
Speciale strumento dotato di una staffa per la rimozione di tessuti, strumenti, spirali
Lung- Diametro esterno Codice hezza (D; Dg)
C4183288 500 mm 28 mm
Cutter a lama incrociata
Diametro esterno accop- piamento
16 mm
Prezzo unitario €
69,95
ecc.
Codice
C4183290
C4183295
Diametro esterno (D; Dg)
Diametro esterno accoppia- mento
16 mm
22 mm
Prezzo unitario €
44,45
59,45
35 mm
45 mm
Strumento preparatorio per girare le catane. Strumento di combinazione potente per sminuzzare e rimuovere ostruzioni solidificate.
Codice
C4183292
C4183299
Testa a catena ruotata
Lunghezza
Diametro esterno accoppiamento
16 mm
22 mm
Prezzo unitario €
65,45
108,45
Descrizione del prodotto
Tagliatrice lama incrociata, seghettata, 16C,D=35mm
Tagliatrice lama incrociata, seghettata, 22C,D=45mm
Diametro esterno (D; Dg)
35 mm
45 mm
45 mm
60 mm
1
Pulitura che mantiene la superficie o tubature in ceramica o plastica. Senza anello: maneggevolezza migliorata nelle piegature.
Codice
C4183293
C4183294
C4183300
Descrizione del prodotto
Testa con catena girevole per pulitore tubi, 2 catene, senza anello 16/3
Testa con catena girevole per pulitore tubi, 4 catene, senza anello 16/4
Testa con catena girevole per pulitore tubi, 2 catene, senza anello 22/5
Diametro esterno (D; Dg)
30 mm
40 mm
50 mm
Lunghezza
155 mm
155 mm
170 mm
Diametro esterno accoppiamento
16 mm
16 mm
22 mm
Prezzo unitario €
135,95
148,95
231,45
432
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
12244
12258 12257 12252