Page 442 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 442
Utensili per idraulica e tubature
Spray di rilevamento delle perdite, 400 ml
Facile utilizzo - sempre pronto per l’uso. Spray a schiuma altamente sensibile per una rapida e affidabile individuazione delle perdite.
6 bottiglie di prodotto chimico ROCLEAN
Da utilizzare con il compressore per spurgo ROPULS D quando dotato di iniettore ROCLEAN.
Codice
C4181791
Compressore per spurgo ROPULS D
Prezzo unitario €
4,16
Codice
C4183210
C4183211
C4183212
C4183213
Descrizione del prodotto
6 bottiglie di disinfettante ROCLEAN
6 bottiglie di detergente chimico ROCLEAN per i radiatori del riscaldamento
6 bottiglie di detergente chimico ROCLEAN per la superficie del riscaldamento
6 bottiglie di conservante detergente chimico ROCLEAN
Prezzo unitario €
199,95
199,95
199,95
199,95
Raffreddamento tubi ROFROST TURBO
1 Per la disincrostazione e la pulizia dei sistemi di riscaldamento (compresi quelli sotto pavimento) e il lavaggio dei sistemi di acqua potabile. Un’unità che consente tre utilizzi per una maggiore efficienza energetica e sicurezza.
Prezzo Codice unitario €
C4183208 1999,95
Iniettore ROCLEAN
Iniettore Roclean solo con tubo ad aria compressa da utilizzare con il compressore per spurgo Ropuls allo scopo di pulire e preservare il sistema.
Prezzo Codice unitario €
C4183209 98,95
Congelamento sicuro: i termometro nel morsetto di congelamento indica quando il tubo è completamente congelato. Riduzioni di varie dimensioni per tutti i comuni diametri dei tubi.
Numero di modello
62200
Massima pressione di esercizio (Bar)
7
Codice
C4181792
C4181793
C4181794
Descrizione del prodotto
ROFROST TURBO 1,1/4in +6 inserti, 230V
ROFROST TURBO 2in + 4 inserti rosso, 230V
ROFROST TURBO 2in +8 inserti, 230V
Prezzo unitario €
1736,45
1909,95
1559,95
ROFLAME PIEZO 1800° C
Bruciatore ad alta prestazione con un’impugnatura ergonomica e resistente. Comoda operazione con una mano e sicuro spazio di immagazzinamento.
Codice
C4181776
Prezzo unitario €
41,95
428
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
12357 12364 12332
11669 11745
12323