Page 441 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 441
Olio di taglio ad alta prestazione RONOL
Utensili per idraulica e tubature
TP 25, pompa di prova
Il sistema a 2 valvole assicura risultati di verifica precisi e affidabili. Per i lavori quotidiani in cantiere: adatta ad ogni auto.
Aumenta in maniera significativa la durata delle filiere. Eccellenti proprietà di raffreddamento e lubrificazione.
Codice
C4181767
C4181768
Descrizione del prodotto
RONOL, bomboletta spray, 600ml
RONOL, barattolo, 5L
Prezzo unitario €
13,95
43,95
Codice
C4181788
RP 50-S, Tester manuale
Campo di pressione
0 - 25 bar
Prezzo unitario €
182,95
Fluido di taglio ad alte prestazioni RONOL SYN
Solubile in acqua al 100% e non dannoso per la pelle. Eccellenti proprietà di raffreddamento e lubrificazione.
Il sistema a 2 valvole assicura risultati di verifica precisi e affidabili. Manometro a dimensione di estrema precisione per la verifica di sistemi fino a 16 bar con una scala di valutazione di 0,1.
1
Prezzo Codice Descrizione del prodotto unitario €
Codice Descrizione del prodotto
C4181786 RP 50-S, manual
C4181787 RP 50-S Inox, manual
Pompa di prova elettronica RP PRO III
Campo di pressione
0 - 50 bar
0 - 50 bar
Prezzo unitario €
289,45
316,95
C4181769 RONOL SYN,bomboletta spray,600ml
C4181770 RONOL SYN,barattolo,5l
Chiave di sgrossatura per tubi, 3⁄8-2”
15,45
54,45
Pinze forgiate interamente in acciaio per rulli per l’indurimento. Filetto di indurimento delicato e liscio sull’intera circonferenza.
Pompa di prova e di riempimento elettrica autoadescante. Fornitura liquida a scelta: autoadescante opzionale o da una sorgente di pressione. Adatta per acqua e glicole.
Codice
C4181765
C4181766
Descrizione del prodotto
Pipe Roughing Wrench, 3/8-2
Replacement roughing rolls, 3 pcs.
Prezzo unitario €
92,95
***
Codice
C4181789
C4181790
Descrizione del prodotto
RP PRO III, elettrica
Campo di pres- sione
0 - 40 bar
Portata massima (LPM)
6
Prezzo unitario €
509,45
46,45
Strumenti aggiuntivi f. 0 - 40 bar RP Pro III
Utensili a mano e immagazzinamento
427
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11691
11865 9915
11712 11705 11709