Page 440 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 440
Utensili per idraulica e tubature
Set SUPERTRONIC 1250, BSPT 1/2”-1,1/4”, 230 V
Struttura compatta, solo 4,9 kg, ideale per operazioni portatili. Trasmissioni elicoidali per la massima potenza (800 watt).
Filettatore portatile compatto SUPERTRONIC
Filiere automatiche con regolazioni rapide della dimensione della filettatura, lunghezza filetto automatica, profondità del filetto regolabile in modo preciso senza ricentramento. Mandrino da martello ad impatto con ganascia di serraggio intercambiabile, ottime proprietà di serraggio con la regolazione flessibile e l’ampio supporto.
Numero di modello
71450
Lunghezza
456 mm
Potenza
230V
Numero di modello
56175
Codice
C4181760
SUPERTRONIC 2000-Set, BSPT R,1/2-2”, 230 V
Prezzo unitario €
462,95
Codice
C4181761
C4181762
C4181763
Descrizione del prodotto
SUPERTRONIC 2SE, Auto,BSPT R 1/2”-2”,230V
SUPERTRONIC 3SE, Auto,BSPT R 1/2”-3”,230V
SUPERTRONIC 4SE, Auto,BSPT R 1/2”-4”,230V
Potenza
230V-1150W
230V-1700W
230V-1750W
Prezzo unitario €
2703,95
4575,95
5615,95
Trolley di trasporto per Supertronic 3SE/4SE
Motore affidabile per l’utilizzo a lungo termine. 4 x inversione più rapida con guida inversa.
Prezzo 1 Codice unitario €
C4181759 1032,95
Filettatore portatile ROPOWER 50 R
Motore a doppio isolamento secondo VDE e CE. Filiera automatica con alimentazione dell’olio integrata. Dotato di supporto pieghevole per il trasporto. Intervallo: 1/4-2” in BSPT
1/4-2” NPT
10-24 mm
Entrambe le macchine di filettatura 3 e 4 SE SE regolate per il nuovo trolley. Comodo trasporto di carichi pesanti.
Numero di modello
71256
Potenza
230V
Codice
C4181764
Dimensione
800mm x 600 mm
Prezzo unitario €
345,95
Imboccatura a rullo idraulica RO GROOVER 2” - 12”
Operazioni sicure per una costruzione compatta e resistente delle macchine. Regolazione precisa per la profondità e regolazione della scanalatura.
Numero di modello
1000000087
Potenza
230V-1100W
Numero di modello
56050
Codice Tensione
C4181755 230V
Prezzo unitario €
Codice
C4181771
Prezzo unitario €
2889,95
2703,95
426
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
11678 12184 12185
12344 11698 11683