Page 439 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 439
Utensili per idraulica e tubature
Set ROMAX 3000 Basic con alimentatore con interruttore 230 V
Set di morse per impostare la pressione
Per Romax 3000, Romax Pressliner Eco e Romax AC ECO. Serraggio dell’annello di pressione con morse intermedie.
Presa elettro-idraulica per operazioni con batteria e mezzi per la pressione di raccordi dipendenti dal sistema fino a 110 mm. Affidabile ed economica.
Numero di modello
1000000220
Potenza
230V
Codice
C4181738
Srt ROMAX 3000 Basic con seconda batteria Li-Ion
Prezzo unitario €
1399,95
Codice
C4181739
C4181740
C4181741
Descrizione del prodotto
Set terminali a pressare SV 42-54
Set terminali a pressare M 42-54
Set terminali a pressare TH 40-50
Prezzo unitario €
1532,95
1518,45
1291,45
Set di filettatore a cricchetto SUPER CUT BSPT
Presa elettro-idraulica per operazioni con batteria e mezzi per la pressione di raccordi dipendenti dal sistema fino a 110 mm. Affidabile ed economica.
Numero di modello
1000000209
Codice
C4181737
Morsa di pressione standard
Prezzo unitario €
1399,95
1
Con cricchetto 1/4” - attacco di 2” del 1/4” - 1,1/4” risultati della filiera con l’utilizzo di un adattatore (n. 71273). Semplice inserimento e rimozione delle filiere.
Per Romax 3000, Romax Pressliner Eco, Romax AC ECO. Speciale processo di indurimento.
Codice
C4181756
C4181757
C4181758
Descrizione del prodotto
SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-1.1/4 In custodia
SUPER CUT-Set,BSPT R,3/8-1.1/4 In custodia
SUPER CUT-Set BSPT R,1/2-2 In custodia
Peso netto
5,1 kg
6,2 kg
10,8 kg
Imposta intervallo Contenuto
1/2 - 3/4 - 1 - 1,1/4 in
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 in
1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 in
Prezzo unitario €
175,45
329,45
486,45
Codice
C4181742
C4181743
C4181744
C4181745
C4181746
C4181747
C4181748
C4181749
C4181750
C4181751
C4181752
C4181753
C4181754
Descrizione del prodotto Dimensione
Terminale a pressare standard, M15 M15
Terminale a pressare standard, M18 M18
Terminale a pressare standard, M22 M22
Terminale a pressare standard, M28 M28
Terminale a pressare standard, M35 M35
Terminale a pressare standard, SV15 SV15
Terminale a pressare standard, SV18 SV18
Terminale a pressare standard, SV22 SV22
Terminale a pressare standard, SV28 SV28
Terminale a pressare standard, SV35 SV35
Terminale a pressare standard, TH16 TH16
Terminale a pressare standard, TH2 TH2
Terminale a pressare standard, TH26 TH26
Prezzo unitario €
124,95
143,45
143,45
143,45
157,95
192,45
192,45
192,45
183,45
135,45
158,95
158,95
165,95
Utensili a mano e immagazzinamento
425
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
12333
12360 12361
12371
12369