Page 438 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 438
Utensili per idraulica e tubature
Set ROCAM EPT
Per l’espansione, riduzione e calibrazione di tubi morbidi e semiduri oltre alla realizzazione di conicità. Il know-how della tecnologia di espansione leader e del migliore produttore di strumenti di espansione per più di 40 anni.
Set di piegatrici standard ROBEND H+W Plus
Per precise piegature a freddo fino a 180°. Rolub-Anti-Block-System.
Codice
C4181712
C4181713
Imposta intervallo Contenuto
12 - 15 - 18 - 22 mm
15 - 18 - 22 mm
Prezzo unitario €
797,45
1450,95
Prezzo unitario €
467,95
467,95
467,95
462,95
Set di piegatrici di potenza ROBEND 3000
Codice
C4181732
C4181733
C4181734
C4181735
Imposta intervallo Contenuto
12-15-18-22-28 mm
10-12-16-18-22 mm
10-12-16-22-28 mm
12-16-18-22-28 mm
Teste di espansioni, standard
1
Piegatrice alimentata portatile e resistente per una piegatura a freddo fino a 180°. Mantiene la forma e rimane stabile: gli stampi di piegatura sono realizzati in alluminio forgiato di alta qualità. Per utilizzo su rame, acciaio e acciaio inossidabile.
Numero Parte
Codice
C4181714
025700X
025703X 025705X
Potenza
230V
230V
230V
Imposta intervallo Contenuto
12 - 15 - 18 - 22 mm
12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
15 -22 - 28 mm
Peso netto
20,6 kg
23,5 kg
24,12 kg
Numero Parte
025700X
Prezzo unitario €
1215,45
Per l’espansione, riduzione e calibrazione di tubi morbidi e semiduri oltre alla realizzazione di conicità. Il know-how della tecnologia di espansione leader e del migliore produttore di strumenti di espansione per più di 40 anni.
C4181715 025703X 1542,95
C4181716 025705X 1215,45
Set ROMAX Compact Basic con batteria 18 V/3 Ah
Pressa elettroidraulica con funzionamento a batteria e a rete per la pressione di raccordi fino a 28mm in metallo e 40mm in plastica. Affidabile ed economica.
Codice
C4181717
C4181718
C4181719
C4181720
C4181721
C4181722
C4181723
C4181724
C4181725
C4181726
C4181727
C4181728
C4181729
C4181730
C4181731
Dimensione
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
Prezzo unitario €
103,95
113,95
113,95
99,45
113,95
99,45
113,95
98,45
113,95
130,95
122,95
159,95
135,45
135,45
135,45
Prezzo unitario €
1157,95
Numero di modello
15800
Codice
C4181736
424
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
11183 11228
11233
12345
11602