Page 437 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 437
Utensili per idraulica e tubature
Unità saldatura di prese Roweld P63 S-10 Sword, 220V
Tagliatubi in plastica
Kit di set per riassestamento di rubinetti
Taglio rapido: taglio rapido con pochi giri. Per tubi in PVC, poco spazio richiesto, ideale per luoghi difficili da raggiungere.
Maggiore flessibilità e opzioni di combinazione per l’utilizzo giornaliero. Lunga durata secondo le normative DVS.
Codice
C4181693
C4181694
C4181695
Capacità tubo
1-1/4in / 32mm
1-1/2in / 40mm
2in / 50mm
Prezzo unitario €
17,35
20,95
20,95
Codice
C4183221
C4183222
C4183223
C4183224
Descrizione del prodotto
Roweld P63 lama S- 10,220V,-32 termostatico
Roweld P63 lama S- 10,220V,-63 termostatico
Roweld P63 lama S- 10,220V,-32 elettronico
Roweld P63 lama S- 10,220V,-63 elettronico
Prezzo unitario €
346,95
Tagliatubi CU-INOX Multi 67
458,95 Veloce e semplice utilizzo con il ritaglio esatto di rubinetterie. Pressione di taglio regolabile con l’utilizzo 231,45 della molla e della vite di regolazione che garantiscono
un lavoro di precisione.
346,95
Descrizione del prodotto
Prezzo unitario €
71,95
109,45
Codice
C4183264
C4183265
Peso netto
Chiave valvola RO-QUICK
Set ripassafiletti 350 g con taglierina 3/8-
1 - scatola
Set ripassafiletti 980 g 3/8-1 ciascuno con
3 guarnizioni
Questo taglia tubi può essere usato su tubi di plastica e multistrato fino a 67mm e anche su tubi di rame e di acciaio inossidabile. MULTI 67 taglia 6 - 67mm (1/4” - 2-5/8”) Cu + INOX + PVC + tubi multistrato.
Prezzo Codice unitario €
C3976168 59,66
ROCUT Professional
Set chiavi a gradini uni
Adattatore con impugnatura a stella per docce e vasche. Utilizzo rapido e senza problemi per l’installazione di vasche, lavabi e lavandini.
1
Prezzo Codice Peso netto unitario €
C4183255 370 g 64,95
Chiave dado lavandino, larghezza 10-32 mm
Con applicazione universale: camma, esagonale interno e 12 punte, dimensioni 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1” e altre dimensioni intermedie. Nessuna inclinazione dei raccordi e collegamenti con le viti con una speciale struttura a chiave a gradini.
Codice
C4183257
C4183258
Descrizione del
prodotto Peso netto
Set chiavi a gradini 670 g universali a crick,
3/8-1
Prezzo unitario €
47,45
21,95
Chiave a gra- dini univer- sale,3/8,1/2,3/4,1
120 g
Presa sicura con le impugnature in gomma. Tagli precisi con angolo a destra.
Codice
C4181689
C4181690
C4181692
C4181691
Capacità tubo
42 mm
50 mm
63 mm
75 mm
Prezzo unitario €
57,95
69,45
88,45
146,95
Ottima trasmissione della forza con l’impugnatura a T. Staffa rotante per la rotazione con mano destra o sinistra.
Capacità ganascia Codice (Max)
C4183249 1,1/4 in
Lung- hezza
235 mm
Prezzo unitario €
34,45
Utensili a mano e immagazzinamento
423
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11674
8818
10217
12324
12171
12368
12317
12178